絞り込み
ブランド
- 未来工業(82)
- 三桂製作所(40)
- 岩崎電気(31)
- セイワ工業(23)
- RS PRO(22)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

耐火シートマルタイプ
INABA(因幡電機産業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)寸法L(mm)85呼び径30寸法D(Φmm)52.5
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
管路口防水部品多条ケーブル用
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1組4日以内出荷から5日以内出荷水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形
岩崎電気¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(kg)0.75寸法L(mm)1000材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
フィクスチャースタット
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個3日以内出荷照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理ねじ(A):W3/8
パイプスペーサー
日動電工¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)4日以内出荷壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)材質硬質塩化ビニル
可とう管用保護金具都市再生機構仕様
日動電工¥2,798~税込¥3,078~1袋(20個)4日以内出荷木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。 使用用途に合った金具をご使用ください。表面処理電気めっき
ケーブルハンガー (PC板用)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(20個)翌日出荷粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。適合(結束バンド)幅8mm以下適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
カラー・ヘッダーインサート (PC板用)
未来工業¥2,698税込¥2,9681セット(20個)翌日出荷両面テープでベッドに取り付けるだけです! (両面テープをベッドに貼り、コンクリート剥離材塗布後両面テープの剥離紙を剥がし、インサートを取り付けます。)仕様両面テープ付引抜強度/インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート:JIS A5308呼び18)埋設深さ(mm)28.5許容静荷重(N[kgf])10.88(1110)
塗代補強スペーサー
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷高強度コンクリート等を打設する場合や打設深さが深くなる現場でのプラ塗代カバー変形防止に使用します。 何度でも再利用できます。付属品皿ビス付適合プラ塗代カバー(セーリスボックス用・塗代付)
CB斜めコンクリートボックス
未来工業¥679税込¥7471個翌日出荷斜め配管ができる為、 通線がラクです。 鉄筋を避けて配管ができます。 CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
PF管ステップル木ビス付
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(50個)翌日出荷スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。色ベージュ
PF管ステップル釘・ビス無し
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(50個)翌日出荷スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。色ベージュ