イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤバネ付

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)46
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
  • ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
  • N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCO

    N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
    用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
  • バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCO

    バルブコアホールエキスパンダー

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
  • シーラントリムーバー イチネンTASCO

    シーラントリムーバー

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
    適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
  • 電磁弁オープナー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁弁オープナー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    電磁弁を強制的に開けることができます
    適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
  • [EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ

    [EA100CA-400用] フィルター用ホース

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA100CA-400H
  • [EA100CA-400用] フィルター エスコ

    [EA100CA-400用] フィルター

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100CA-400F
  • フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収用ヘッダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
    寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • 冷媒クーリングユニット イチネンTASCO

    冷媒クーリングユニット

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
    質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
  • フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収補助用品