絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: カップリング
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合サイズ(inch)」から絞り込む

シリーズ416ニップル G1/2メネジ
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷シリーズ416のカップリングと接続が可能です。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途にトラスコ品番634-2545材質本体:ステンレススチール (AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥459,800税込¥505,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416 eSafeニップル ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0886材質本体:ステンレススチール(AISI 319)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348ニップル 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷シリーズ348のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2495材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ347カップリング G3/8メネジ
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ342(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-7793材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.06MPa時の計測値)相手側取付サイズM16×1.5 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥84,980税込¥93,4781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2544材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)相手側取付サイズ1/2 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番634-2497材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続
CEJN(セイン)¥75,980税込¥83,5781箱(10個)23日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番633-9384材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326ニップル ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-4047材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0970材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続
CEJN(セイン)¥179,800税込¥197,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9357材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ320eSafeカップリングY型
CEJN(セイン)¥94,980税込¥104,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7765材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大36%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7778材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続6.5×10mm
CEJN(セイン)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大35%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0900材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.5×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続5×8mm
CEJN(セイン)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大34%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7822材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング R3/8
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大38%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7800材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc3/8最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング R1/4
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大37%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2551材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/4最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング R1/2
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大39%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0894材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/2最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング G3/8メネジ
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大41%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2519材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG3/8オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大40%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9377材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング G1/2メネジ
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大42%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9392材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 5/16ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大31%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9398材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大32%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7763材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大30%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9393材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 1/2ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大33%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2475材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ13mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9213材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ266 ステンレス製カップリング 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥329,800税込¥362,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3950材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm
CEJN(セイン)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4623材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ228 ニップル G1/8オネジ
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4562材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565相手側取付サイズG1/8メネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ228 カップリング ホース接続6.3mm
CEJN(セイン)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4589材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ228 カップリング G1/4オネジ
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4568材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9287材質本体:硬化スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)250使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥96,980税込¥106,6781箱(5個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9251材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたカップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9280材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9281材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT オネジ
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801箱(8個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9230材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応