絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
CEJN(セイン)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。トラスコ品番682-7732材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油相手側取付サイズWEO 3/8最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ722” ダブルニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ721” ニップル Gメネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥51,980税込¥57,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5021材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥24,980税込¥27,4781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4785材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4777材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5002材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ665”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5575材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズ1-14 Oリング メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ665”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ664”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ664”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5593材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5015材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥74,980税込¥82,4781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4916材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4997材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ566”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥259,800~税込¥285,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ566”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥469,800~税込¥516,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ565”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥85,980~税込¥94,578~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ565”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ564”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥93,980~税込¥103,378~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥259,800~税込¥285,780~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)ほか23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)23日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。トラスコ品番683-3983材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)23日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4928材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥67,980~税込¥74,778~1箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応