カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(123)
- 0~100(79)
- 0~150(33)
- 0~200(44)
- -9.9~50(19)
- -10~50(40)
- -10~60(17)
- -20~50(38)
- -20~60(11)
- -20~70(11)
- -20~400(11)
- -20~550(20)
- -30~50(57)
- -30~70(12)
- -40~50(12)
- -40~80(14)
- -40~250(15)
- -50~70(14)
- -50~300(22)
- -200~1370(16)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,973)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(239)
- 佐藤計量器製作所(235)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- ガステック(91)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(69)
- 日油技研工業(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】
アイリスオーヤマ¥4,298税込¥4,7281台当日出荷気温・湿度・日差しの強さ(輻射熱)等を測り、人にかかる暑さのストレス値・暑さの危険度(暑さ指数(WBGT))を計ることができる黒球型熱中症計です。温度・湿度も表示。屋内・屋外兼用です。 黒球式なので、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測定し、身体が実際に感じている暑さを数値化します。 【ポイント1】危険度がわかりやすい 暑さ指数が一定の数値を超えると画面に危険度が表示し、ランプが点滅します。画面が見えなくても、アラームがしっかり鳴るので離れていても安心です。 【ポイント2】JIS規格準拠 2025年6月から改正された労働安全衛生規則で規定されている規格(JIS B 7922)に準拠しています。 【ポイント3】付属品が充実 カラビナ・三脚・ゴムバンドを付属。様々なシーン・置き場所での使用が可能です。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品カラビナ/三脚/ゴムバンド/お試し電池材質黒球・本体:ABS、LCDパネル:PET質量(g)85切替方式測定:手動電源単4電池×2本測定範囲(℃)WBGT:0~50(0.1単位)/周囲温度(気温)・黒球温度:-9.9~60(0.1単位)測定方式黒球式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×37×117対応屋内・屋外保存温度(℃)-20~70機能アラーム音/警告度表示/ランプ点滅湿度測定範囲(%)10~99.9(0.1単位)表示項目WBGT、周囲温度、相対湿度表示単位デジタル表示動作温度(℃)-9.9~60動作湿度(%)10~99.9保存湿度(%)15~95バックライト点灯時間:約5秒準拠JIS B 7922:2023(クラス2)測定精度(℃)【WBGT】20~40:±2.0、0~19/41~50:±3.0/【周囲温度(気温)・黒球温度】20~50:±0.6、-9.9~19.9/50.1~60:±1.0
アナログ熱中症計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
CO2モニター NDIRセンサー式
(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
現場用黒球付き熱中症計
三愛¥32,980税込¥36,2781台当日出荷10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
可逆性温度計ラベル SCA
ミクロン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1ケース(10枚)当日出荷現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
温湿度計
タニタ(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。1目盛温度1℃/湿度2%分解能温度:1℃、湿度:2%最小目盛1℃最小目盛(℃)11目盛(%)2付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質PS寸法(mm)Φ140×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%直径(Φmm)140材質(本体)PS質量(g)約120タイプ掛けタイプ奥行(mm)30測定項目温度・湿度寸法(幅)140mm精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)140校正証明書なし
アルコールチェッカー 50回記録機能付き
NAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20寿命【センサー】約1100回使用可能回数最大300(満充電)メモリー数50回分付属品USB typeC-typeA変換ケーブル材質ABS樹脂寸法(mm)23×90×15質量(g)24.5使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)センサー半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)サンプリング方式直接吹きかけ式
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
組込型温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から16日以内出荷マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ
シチズン(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)
藤田電機製作所(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
ACアダプター
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%RH)5~95温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)湿度精度±5%RH記憶容量32000記録間隔10~64800秒インターフェースUSB電源CR2032ボタン電池防塵防水性能IP54測定項目温度、湿度付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)36×89×16質量(g)25温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RHメモリー容量32000温度分解能(℃)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95校正証明書有
デジタル風速計 最高・最低 ベーン式
シンワ測定¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
おんどとり低温電池セット
T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から16日以内出荷温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)24電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)108測定精度(℃)±1(0~50℃)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)最大±2視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)空間分解能(mrad)8.89稼働時間(時間)約8IP等級IP54
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書幅(mm)42電源CR2032リチウム電池 1個保護等級IP65温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)特性防水
ソーラーサーモ(隔測温度計)
エンペックス気象計(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム色ホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
スモークマシン(フォグマシン)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
デジタル照度計
共立電気計器¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
磁石付温度計
日本計量器工業(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。測定範囲(mg/L)0.00~0.99ウォームアップ時間15秒測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5検知時間(秒)20付属品ストラップ、取扱説明書、保証書仕様自動電源オフ寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定方式吹きかけ式寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)
熱研(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等分解能温度:1℃湿度5%1目盛(%)5材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂直径(Φmm)300質量(g)約680奥行(mm)49電源無測定項目温度・湿度寸法(幅)約300mm精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け特性なし校正証明書なし
携帯型風速計アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から10日以内出荷高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
金属ケース
シンワ測定(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
熱電対温度計(Kタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から16日以内出荷設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)