絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3,392件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1270保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    22日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • 小型プッシュスイッチ Adafruit

    小型プッシュスイッチ

    Adafruit
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
    質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
  • ソレノイド プル型 GB[制御機器]

    ソレノイド プル型

    GB[制御機器]
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類プル型
  • トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCI

    トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路

    SCI
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
    備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16長方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16長方形スイッチカバー

    YIJIA
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
    形状長方形穴径Φ16
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics

    丸型押しボタンスイッチ 赤

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
    端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
  • M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板 Dailywell Electronics

    M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板

    Dailywell Electronics
    ¥36税込¥40
    1個
    3日以内出荷
    内容M6用トグルスイッチ銘板表示ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子

    ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤

    三和電子
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
  • ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILY

    ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

    CHILY
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色青操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • 防水トグルスイッチコード付(ON-ON) FUNCTION

    防水トグルスイッチコード付(ON-ON)

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。
    備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
  • キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTION

    キルスイッチ防水キャップ付

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
    備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • 波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-ON

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-ON
  • 照光式波動スイッチ 黄 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 黄

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
  • 照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 橙

    ミヤマ電器
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
  • トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー カーボンブラック

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)カーボン調ブラック
  • 超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    アミューズメント用遊戯具の操作ボタン 各種信号入力用操作ボタンとして最適!
    備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
  • トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチのレバー部にかぶせて内部の汚染を防ぐキャップです。
    適合機種ST・ET寸法(mm)Φ16×13内容キャップ
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 照光スイッチ用フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光スイッチ用フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥149税込¥164
    1個
    10日以内出荷
    フラットタイプ
    適合機種UB2シリーズ内容ボタン
  • トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 桃 三和電子

    押しボタンスイッチ 桃

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色桃色(本体)桃操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 赤

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AP-M、APE-M、AP-S寸法(mm)Φ4色赤内容カラーキャップ
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10色黒内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
    用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
  • 小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    小形トグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。
    接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
  • 抵抗内蔵超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    抵抗内蔵超高輝度LED

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
  • ボタン取付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン取付治具

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥129税込¥142
    1個
    10日以内出荷
    ボタン取付治具
    形名AT-109カテゴリー付属品、治具

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ