絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 端子台

1,271件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
/(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030514) 終端板フエニックス・コンタクト
86税込95
1個(1個)
当日出荷
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から3日以内出荷
端子台用記名板
厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
569税込626
1個
当日出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ネジ式コモン端子 東朋テクノロジーネジ式コモン端子東朋テクノロジー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズDINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASVサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボンCT用端子カバー UCW-Mシリーズユーボン(2件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
仕様CT用端子カバー
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
スタッド式端子台 ST-8 東洋技研スタッド式端子台 ST-8東洋技研(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM8定格電流(JIS)(A)90/130/160定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8
マーカストリップ 連続マーカ ワゴジャパンマーカストリップ 連続マーカワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様中央マーカスロット用
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から37日以内出荷
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
209税込230
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
フジコン 瞬結端子台 フジコンフジコン 瞬結端子台フジコン
879税込967
1個
31日以内出荷
適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3
ジャンパー金具 サトーパーツジャンパー金具サトーパーツ
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジャンパー金具
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴サトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
XW6T用終端板 omron(オムロン)XW6T用終端板omron(オムロン)(1件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
149税込164
1個
当日出荷から22日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルブッシュ サトーパーツケーブルブッシュサトーパーツ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
色(本体)B(黒)
BNJ5シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
559税込615
1個
当日出荷から99日以内出荷
ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研
92税込101
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
端子台オプション レール ASシリーズ 東洋技研端子台オプション レール ASシリーズ東洋技研
879税込967
1本
当日出荷
ATシリーズやCTシリーズ等に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
349税込384
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用ジャンパ ワゴジャパン端子台用ジャンパワゴジャパン
64税込70
1個
当日出荷
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通端子台 300V 25A TRUSCO貫通端子台 300V 25ATRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用定格300V-25A取付ピッチ(mm)11適合ビスM4RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ TDKラムダオプションパーツTDKラムダ
629税込692
1個
当日出荷
固定式端子台 日東工業固定式端子台日東工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
東技 端子台 東洋技研東技 端子台東洋技研
68税込75
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台