絞り込み
ブランド
- RS PRO(201)
- omron(オムロン)(194)
- アサ電子工業(187)
- TELEMECANIQUE SENSORS(103)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- SICK(42)
- オムロンヘルスケア(34)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
- BALLUFF(29)
- 岩田製作所(28)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- azbil(旧:山武)(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC
omron(オムロン)1個欠品中小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ケーブルAWG20 4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
角型近接センサ GX-8タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
角型近接センサ GX-12タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE![超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート質量(g)約15品名アンプ種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥55,880~税込¥61,468~1個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下
フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ
azbil(旧:山武)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から41日以内出荷●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34)
亀岡電子¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ34周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ1.5又は真鍮片1×2×0.4
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20)
亀岡電子¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)
亀岡電子¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ70周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.5
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)
亀岡電子¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ50周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.0
金属通過センサLMS金属通過センサアンプ
亀岡電子¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
インダクティブ NAMUR M14
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
インダクティブ M M8
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30色黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M F79
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ NAMUR D4.5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ M M18
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷から52日以内出荷色黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ バリコント L
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ スロット型 NAMUR
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
インダクティブ NAMUR バリコント
PEPPERL+FUCHS¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷から52日以内出荷長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M18
PEPPERL+FUCHS¥14,980~税込¥16,478~1個42日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M30
PEPPERL+FUCHS¥18,980~税込¥20,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M22
PEPPERL+FUCHS¥16,980税込¥18,6781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR M12
PEPPERL+FUCHS¥10,980~税込¥12,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)色黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8色グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷色青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
NAMUR規格スイッチングアンプ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット: 2仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
高周波誘導式近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式質量(g)180.5外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):100, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダーケーブル2 m, シリコン, 2×0.75 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷付属品ロックナット: 2材質真鍮 ニッケルメッキ, PBT取付埋込み可質量(g)412外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):70, (200 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル6 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)4保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)7.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)7.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5電気仕様直列接続可能 AC 100 V = max. AC 2 200 V = max. 4