絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • 渡辺電機工業(316)
  • MG(旧エム・システム技研)(97)
  • 鶴賀電機(63)
  • azbil(旧:山武)(48)
  • 三菱電機エンジニアリング(11)
  • エムティティ(MTT)(11)
  • 神港テクノス(6)
  • ロジパック(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • OPTEK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 東芝(2)
  • 澤藤(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 富士電機(1)
  • 北陽電機(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • BROADCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • 電線クランプ型直流分割センサ ユーアールディ

    電線クランプ型直流分割センサ

    ユーアールディ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
    電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
  • センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
    質量(g)60耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
  • 実効値演算型電流変換器 ユーアールディ

    実効値演算型電流変換器

    ユーアールディ
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器。高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応。HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型。電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応。出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力 (同時使用可能)。
  • 平均値整流型電流変換器 ユーアールディ

    平均値整流型電流変換器

    ユーアールディ
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブル使用。商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)。電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

信号変換器