絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(39)
  • 105(1)
  • 110(32)
  • 115(10)
  • 120(8)
  • 200(23)
  • 220(21)
  • 230(1)
  • 240(5)
  • 400(2)
  • 440(2)
1次電圧(V)
  • 100(12)
  • 110(13)
  • 120(3)
  • 180(5)
  • 190(3)
  • 200(30)
  • 200~230(2)
  • 210(3)
  • 220(28)
  • 230(3)
  • 240(11)
  • 360(2)
  • 380(15)
  • 400(20)
  • 400~460(2)
  • 415(3)
  • 420(6)
  • 440(19)
  • 460(4)
  • 480(4)
容量(VA)
  • 1500
  • 30(12)
  • 50(39)
  • 100(64)
  • 150(33)
  • 200(55)
  • 300(69)
  • 500(71)
  • 750(43)
  • 1000(79)
  • 2000(69)
  • 3000(71)
  • 4000(42)
  • 5000(64)
  • 6000(12)
  • 7500(23)
  • 10000(21)
  • 15000(11)
  • 20000(10)
  • 30000(8)
絶縁種別
  • A種(5)
  • B種(18)
  • E種(11)
  • F種(18)
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(20)
  • スワロー電機(15)
  • 相原電機(14)
  • 鎌田信号機(4)
  • 東洋技研(3)
  • 今井電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(39)
110(32)
115(10)
120(8)
200(23)
220(21)
230(1)
240(5)
400(2)
440(2)
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
  • 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機

    単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

    スワロー電機(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    36,980税込40,678特価
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付

    鎌田信号機
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機

    マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

    スワロー電機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
  • ハンディケース入り ステップダウントランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    ハンディケース入り ステップダウントランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
    プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機

    単相 複巻 ケース入りトランス

    スワロー電機
    49,980税込54,978
    1台
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • 三相複巻トランス 相原電機

    三相複巻トランス

    相原電機
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
    周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
    電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240絶縁種別F種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
  • ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    ノイズ防止 トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • 耐雷トランス 相原電機

    耐雷トランス

    相原電機
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
    絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
  • 単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機

    単相 単巻トランス ケース入り

    スワロー電機
    29,980税込32,978
    1台
    13日以内出荷から33日以内出荷
    1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
  • トランスフォーマー 41S 東洋技研

    トランスフォーマー 41S

    東洋技研(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス