コネクタ・コネクタ付ケーブル (12) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (25件のレビュー) 当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 白 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2 電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途 ピンコンタクト用 材質 ナイロン66 色 白 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 26.6 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法D(mm) 3 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.1 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.1 寸法C(mm) 2.5 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法E(mm) 3 定格電流(A) (最大)7 適合電線 AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
コネクタ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 5日以内出荷
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1.25 極数 20 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) PBT 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 200 ac/dc 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
JST FPC/FFC コネクタ, 15極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1.25 極数 15 定格電流(A) 1 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 200 ac/dc オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 最小動作温度(℃) -25
JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1 極数 40 シリーズ SHD 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1 極数 30 シリーズ SHD 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ライトアングル
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~