絞り込み
極数
  • 3P(8)
  • 5P(8)
  • 6P(9)
  • 7P(8)
  • 8P(9)
  • 9P(7)
  • 10P(11)
  • 12P(11)
  • 14P(8)
  • 20P(10)
  • 24P(7)
  • 40P(7)
  • 100P(6)
  • 101P(6)
  • 102P(6)
  • 103P(6)
  • 104P(6)
  • 105P(6)
  • 106P(6)
  • 107P(6)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5
  • 3.81(23)
  • 4.2(12)
  • 4.6(4)
  • 5(20)
  • 5.08(19)
  • 5.2(9)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(5)
  • 8(19)
  • 8.2(5)
  • 10(18)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 11.5(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 1(3)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 160(5)
ブランド
  • 東洋技研(18)
  • ワゴジャパン(6)
  • パトライト(PATLITE)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3P(8)
5P(8)
6P(9)
7P(8)
8P(9)
10P(11)
12P(11)
14P(8)
20P(10)
40P(7)
極数をもっと見る
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(50個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス
  • プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    4,698税込5,168
    1袋(30個)
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス入出力数2対2
  • コネクタ端子台(PCXシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCXシリーズ)

    東洋技研
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
    定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
  • PCXシリーズ スプリングロック端子式 東洋技研

    PCXシリーズ スプリングロック端子式

    東洋技研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125耐電圧(V/min)AC500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    489税込538
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    389税込428
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    509税込560
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    479税込527
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    509税込560
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    509税込560
    1個
    15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
    形状2段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    509税込560
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • コネクタ端子台 PM-32シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ端子台 PM-32シリーズ

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1個ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5
  • スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン

    スプリング式コンビコネクタ

    ワゴジャパン
    89,980税込98,978
    1パック(25個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160
スクリューレス端子台