絞り込み
静電容量
- 470μF(1)
- 560μF(1)
- 680μF(2)
- 820μF(1)
- 1000μF(3)
- 1200μF(1)
- 1500μF(2)
- 1800μF(2)
- 2200μF(3)
- 2700μF(2)
- 3300μF(3)
- 3900μF(1)
- 4700μF(1)
- 5600μF(1)
ブランド
- 日本ケミコン(3)
- Ruby-con(2)
定格電圧(V)
- 35
- 25(12)
- 50(24)
- 450(15)
- AC100(52)
- AC250(31)
- AC400(16)
- AC630(23)
- DC6.3(50)
- DC10(43)
- DC16(83)
- DC25(102)
- DC35(93)
- DC50(158)
- DC63(42)
- DC100(33)
- DC200(22)
- DC250(17)
- DC400(14)
- DC450(14)
- DC1000(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥199税込¥2191個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧35Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥209~税込¥230~1個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ
日本ケミコン¥199~税込¥219~1個当日出荷低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥129税込¥1421個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧35Vケース寸法(mm)10×16許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥189~税込¥208~1個当日出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応