絞り込み
静電容量
  • 1μF
  • 0.1μF(19)
  • 10nF(17)
  • 10μF(41)
  • 22μF(19)
  • 33μF(24)
  • 47μF(48)
  • 100nF(23)
  • 100μF(63)
  • 220μF(71)
  • 330μF(48)
  • 470μF(71)
  • 560μF(20)
  • 680μF(32)
  • 1000μF(56)
  • 1200μF(19)
  • 1500μF(27)
  • 2200μF(43)
  • 3300μF(36)
  • 4700μF(30)
定格電圧(V)
  • 50(2)
  • 450(1)
  • AC100(1)
  • AC250(3)
  • AC400(2)
  • AC630(2)
  • DC6.3(1)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC25(5)
  • DC35(1)
  • DC50(9)
  • DC63(1)
  • DC100(2)
  • DC400(2)
  • DC450(1)
ブランド
  • KEMET(12)
  • ニチコン(3)
  • Ruby-con(3)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • GB[制御機器](2)
  • FARAD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • WALSHIN(1)
  • PILKOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • タンタル電解コンデンサ 星日電子

    タンタル電解コンデンサ

    星日電子(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)

    Ruby-con
    27税込30
    1個
    欠品中
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF

    FARAD
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    FARAD
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF

    PILKOR
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    日精電機[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU

    KEMET
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUD1H010MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUD1H010MCL1GS

    ニチコン
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1
  • プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]

    プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    定格電圧(V)100静電容量(μF)1
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    日精電機[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C105K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C105K5RACTU

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACAUTO

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105Z3VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105Z3VACTU

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1812 (4532M) C1812F105K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1812 (4532M) C1812F105K1RACTU

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃1812オープンモードシリーズ定格電圧(V)100dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206F105K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206F105K5RACTU

    KEMET
    559税込615
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 10%定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU

    KEMET
    269税込296
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80 %寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ定格電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C105K8RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C105K8RACTU

    KEMET
    3,500税込3,850
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)10dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACTU

    KEMET
    519税込571
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C105K9PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C105K9PACTU

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃温度安定範囲: -55 → +125 ℃定格電圧(V)6.3dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) C0805C105Z3VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) C0805C105Z3VACTU

    KEMET
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) C1206C105K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) C1206C105K1RACTU

    KEMET
    759税込835
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C抑制クラス = Class II℃定格電圧(V)100dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUA1H010MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUA1H010MCL1GS

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1
  • Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHIN

    チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ

    WALSHIN
    43,980税込48,378
    1リール(4000個)
    4日以内出荷
    表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
    タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ