絞り込み
静電容量
  • 0.47F(1)
ブランド
  • TOKIN
  • KEMET(882)
  • Panasonic(パナソニック)(606)
  • VISHAY(550)
  • EPCOS(242)
  • RS PRO(210)
  • 日本ケミコン(129)
  • ニチコン(104)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • 日精電機[制御機器](63)
  • Ruby-con(55)
  • Asian Brand(43)
  • FARAD(43)
  • GB[制御機器](29)
  • NOVA(25)
  • WIMA(14)
  • Parker UCC(13)
  • 岡谷電機産業(11)
  • 京セラ(10)
  • LINKMAN(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F TOKIN

    スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F

    TOKIN
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
    用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ