絞り込み
静電容量
- 0.47F(1)
ブランド
- TOKIN
- Panasonic(パナソニック)(369)
- VISHAY(334)
- RS PRO(152)
- 日本ケミコン(127)
- ニチコン(99)
- EPCOS(60)
- Ruby-con(55)
- Asian Brand(36)
- NOVA(25)
- KEMET(8)
- ルビコン(6)
- CORNELL DUBILIER(4)
- LINKMAN(4)
- 京セラ(2)
- 東信工業(2)
- AVX(2)
- エーアイシーテック(2)
- KYOCERA AVX(2)
- アムトランス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「静電容量」から絞り込む
0.47F(1)

スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F
TOKIN¥569税込¥6261個3日以内出荷NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)