絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 1000000
  • 3(2)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 200(3)
  • 500(9)
  • 1000(29)
  • 2000(19)
  • 3000(4)
  • 5000(41)
  • 10000(53)
  • 20000(21)
  • 30000(3)
  • 50000(18)
  • 100000(23)
  • 200000(7)
  • 250000(7)
  • 300000(2)
  • 500000(18)
  • 2000000(7)
ブランド
  • 共立電子産業(3)
  • LINKMAN(3)
  • 東京コスモス電機(2)
  • GB[制御機器](2)
  • BOURNS(1)
抵抗変化特性
  • B(2)
  • 対数形(1)
  • 直線形(2)
公称抵抗値(Ω)
  • 0.001(1)
  • 3(1)
  • 1000000(10)
  • 2000000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
500(9)
1000(29)
2000(19)
5000(41)
10000(53)
20000(21)
50000(18)
100000(23)
500000(18)
1000000
抵抗値(Ω)をもっと見る
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 1MΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 1MΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 1MΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1MΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 単連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 1MΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30抵抗変化特性B特性パッケージVR-1
  • 単連式ボリューム A特性 1MΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 1MΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • 2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 1MΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • Bourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25W

    BOURNS
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)1m

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム