絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- omron(オムロン)(15)
- マツシマ メジャテック(5)
- 本多電子(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- オルガノ(1)
- 亀岡電子(1)
- クローネ(1)

水位調節器
azbil(旧:山武)1個欠品中仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)質量(kg)約7.0耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )塗装色黒エナメル取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)許容周囲温度(℃)60以下材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)最高圧力(kPa)350
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品