絞り込み

比較電極外筒液 0BG00004 50mL 3本入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷仕様●組成及び成分情報 化学名:酢酸リチウム 二水和物●組成及び成分情報 化学式又は構造式:CH3COOLi・2H2O●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00004
シアンイオン電極 CN-125B
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00003
卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品