163件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHガラス電極 HGS-2005 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHガラス電極 HGS-2005

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    用途ガラス電極/一般用使用温度範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • DO電極 7533L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 7533L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5720C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5720C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    65,980税込72,578
    1個
    48日以内出荷
    用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
  • pH電極 5700-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5700-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
  • WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
  • ORP電極 6486-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6486-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 MM-43Xリード線(m)1
  • ELP-040用ガラス電極チップ 5082L 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ELP-040用ガラス電極チップ 5082L

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ELP-040用交換チップ
  • pH複合電極 GST-5725C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5725C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
  • pH比較電極 HS-305D 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305D

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • pH電極 6462-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6462-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
  • pH電極 5700-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5700-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GST-5724C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5724C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    47日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH電極 6451-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6451-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
  • pH電極試験管用 GS-5017C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極試験管用 GS-5017C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-4測定範囲(pH)0~13
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • ORP電極 2601-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2601-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • アンモニア電極 AE-2041 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極 AE-2041

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
  • pH複合電極 GS-8405 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-8405

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    38,980税込42,878
    1個
    34日以内出荷
    適合ファンメータ:10~30L温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
  • pH電極 5610-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5610-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • ORP電極 6398-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6398-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    34日以内出荷
    リード線(m)5
  • ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2600-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
  • ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2910-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GS-8270 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-8270

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様対応ファンメータ:4~10温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
  • ORP複合電極 PTS-5011C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極 PTS-5011C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
  • ORP電極 6497-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 6497-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    リード線(m)5
  • pH比較電極 HS-305DS 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-305DS

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    81,980税込90,178
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6460-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    57,980税込63,778
    1個
    52日以内出荷
  • ORP電極チップ ELM-004 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極チップ ELM-004

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合AE-2041用
  • pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5500-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
  • DO電極消耗品セット DOSET-1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極消耗品セット DOSET-1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GS-9320 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-9320

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    48日以内出荷
    仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
  • よう化物イオン電極 I-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    よう化物イオン電極 I-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    48日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

電極保持器・電極