絞り込み
ブランド
- タンジ製作所
- サワダ製作所(29)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
- ノーケン(9)
- 東和制電工業(TOWA)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電子産業(2)
- エスコ(1)
- セムコーポレーション(1)

ケイタイ型液面計
タンジ製作所¥71,980~税込¥79,178~1個25日以内出荷・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品