絞り込み
端子間ピッチ(mm)
- 4.2
- 3.5(5)
- 5(18)
- 5.2(9)
- 6(9)
- 6.2(4)
- 7(3)
- 8(14)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(10)
- 14.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 27(2)
- -(9)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- ワゴジャパン(2)
「端子ねじ」から絞り込む

スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(25個)36日以内出荷取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2色グレー仕様ジャンパスロット用適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ
ワゴジャパン¥12,980~税込¥14,278~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2定格電流(UL)(A)15定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。