絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
- ワゴジャパン(186)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 東洋技研(17)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(11)
- 壬生電機製作所(8)
- パトライト(PATLITE)(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- Entrelec(5)
- 河村電器産業(3)
- ワイドミュラー(2)
- DEGSON(2)
- 坂詰製作所(1)
- サトーパーツ(1)
- カメダデンキ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 不二電機工業(1)
エコロジープロダクト
「端子ねじ」から絞り込む

スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(25個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用
ワゴジャパン¥61,980税込¥68,1781パック(50個)ほか6日以内出荷仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥24,980税込¥27,4781パック(50個)ほか欠品中取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパ
ワゴジャパン¥3,798~税込¥4,178~1パック(25個)ほか6日以内出荷から47日以内出荷色グレー定格電圧(V)400定格電流(A)32インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズエンドプレート
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1パック(25個)ほか6日以内出荷から52日以内出荷厚さ(mm)2.5エンドプレート2.5mm厚
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥79,980税込¥87,9781パック(50個)ほか6日以内出荷仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)ほか6日以内出荷から37日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥64,980税込¥71,4781パック(50個)ほか6日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781パック(50個)ほか6日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ
ワゴジャパン¥4,198~税込¥4,618~1パック(25個)ほか6日以内出荷から13日以内出荷色グレー定格電圧(V)400定格電流(A)24インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)ほか6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥37,980税込¥41,7781パック(100個)ほか6日以内出荷質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)ほか6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(50個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781パック(50個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ
ワゴジャパン¥8,198~税込¥9,018~1パック(20個)ほか6日以内出荷から37日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)85
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ
ワゴジャパン¥9,698~税込¥10,668~1パック(25個)ほか6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
ワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~1パック(50個)ほか6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ エンドプレート
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381パック(25個)ほか6日以内出荷から42日以内出荷厚さ(mm)0.8適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。