絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
- ワゴジャパン(186)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 東洋技研(17)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(11)
- 壬生電機製作所(8)
- パトライト(PATLITE)(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- Entrelec(5)
- 河村電器産業(3)
- ワイドミュラー(2)
- DEGSON(2)
- 坂詰製作所(1)
- サトーパーツ(1)
- カメダデンキ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 不二電機工業(1)
エコロジープロダクト
「端子ねじ」から絞り込む

スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(100個)ほか6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(25個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷色ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ
ワゴジャパン¥12,980~税込¥14,278~1パック(100個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)端子間ピッチ(mm)4.2適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ミニチュアヒューズ
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781パック(100個)ほか6日以内出荷仕様断線表示無し質量(g)3.25定格電圧(V)250定格電流(A)10
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ 飛越ジャンパ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581パック(25個)ほか6日以内出荷仕様飛び越しジャンパ;絶縁;定格電流41A色グレー質量(g)3.6定格電流(A)41
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781パック(25個)ほか6日以内出荷仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)27.59取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30