絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: DINレール端子台

FA現場のお役立ち情報
290件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
  • 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    2線ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)17.3グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60947-7-3測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • 2線キャリア端子台 ワゴジャパン

    2線キャリア端子台

    ワゴジャパン
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • 2線アース線端子台 ワゴジャパン

    2線アース線端子台

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6.2/0.244インチ質量(kg)12.7グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)52.3/2.059インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線42方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 2線MINI中継・分岐端子台 ワゴジャパン

    2線MINI中継・分岐端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線12定格電流(A)10方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • DEGSON DINレール中継端子台 DS・STB・DPD 共通 DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 DS・STB・DPD 共通

    DEGSON
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    配線接続適合接続線数:共通RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズ端子台シリーズ:共通
  • DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ

    DEGSON
    1,998税込2,198
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:14端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2取付ピッチ(mm)B:50結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール(mm)全長A:60レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18極数(P)1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • アース連結端子台 不二電機工業

    アース連結端子台

    不二電機工業
    9,598税込10,558
    1セット(16個)
    11日以内出荷
    【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
    仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
  • 保持クリップ ワイドミュラー

    保持クリップ

    ワイドミュラー
    65税込72
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡接続 ワイドミュラー

    短絡接続

    ワイドミュラー
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A RS PRO

    RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レベル数 = シングル。シリーズ = CTR 4AWG。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 4mm2。ヒューズ = あり。定格電流 = 15A。。ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 青レベル数 = 1AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43550TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒レベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 32ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 青レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒レベル数 = シングルAWGサイズ = 24 → 12AWG結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 24ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 Entrelec

    Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000

    Entrelec
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000

    Entrelec
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000

    Entrelec
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 Entrelec

    Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000

    Entrelec
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000

    Entrelec
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル omron(オムロン)

    タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    62日以内出荷
  • レール式端子台 IDEC(和泉電気)

    レール式端子台

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用グレー質量(g)55.4定格電流(A)232RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ

    ワゴジャパン
    8,898税込9,788
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMPグレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
DINレール端子台