絞り込み
電源(V)
- 100(4)
口数
- 2口(2)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 興和産業(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- 三化工業(6)
- イースタン工業(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱(1)
- ワンド(マイセット)(1)
特価

IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
IHクッキングヒーター&専用台セット
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度範囲(℃)揚げ物:150~200電力(W)加熱:300~400口数2電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12組立時間約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
『調理機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ヒーター
- ガスコンロ









![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)