絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(62)
- サンポール(27)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- サンセルフ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 車庫まわり

鉄ユニクロ環付きスプリングフック
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-9229材質本体:スチール寸法L(mm)80線径(Φmm)8使用荷重(kg)70寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法B(mm)10寸法C(mm)9
鉄ユニクロリング
ニッサチェイン¥639~税込¥703~1箱(10パック×4個)ほか4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフック
ニッサチェイン¥1,498~税込¥1,648~1箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
鉄ユニクロDリング
ニッサチェイン¥8,198税込¥9,0181箱(500個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番127-8684材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3破断荷重(kg)61.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルWリング
ニッサチェイン¥549税込¥6041箱(10パック×4個)4日以内出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-3974材質本体:鉄(SWRH62A)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮カップリング トクトクパーツ
ニッサチェイン¥4,398税込¥4,8381箱(10パック×30個)4日以内出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-8783材質本体:真ちゅう(C26080R)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用 取付具 移動端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個10日以内出荷トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
プラレールチェーン用 取付具 固定端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個4日以内出荷トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
プラレールチェーンSP
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
プラレールチェーンHPO
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
プラレールチェーンHPM
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
プラレールチェーンHPK
PISCO(ピスコ)¥68~税込¥75~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
プラレールチェーンHPE
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
プラレールチェーンHPC
PISCO(ピスコ)¥139税込¥1531個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
プラレールチェーン
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリング エコパック
ニッサチェイン¥1,098税込¥1,2081箱(10パック)4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-0893材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥729税込¥8021箱(10パック)4日以内出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-2480材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
駐車用区画支柱(ステンレス製)
ユニット¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中で、人・車・建築物と表情豊かに調和する、未来都市にふさわしい製品です。材質ステンレス研磨仕上げ高さ(mm)1100色(本体)シルバー
駐車用区画支柱(鉄製)
ユニット¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくてはならない製品です。材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1100色(本体)黄
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5.7タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥72,980税込¥80,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。エンドポール。スプリング付。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.9タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥87,980税込¥96,7781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)7.6タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.5タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.8タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5.7タイプ埋没式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。エンドポール。スプリング付。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4タイプ固定式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.7タイプ固定式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーン別途仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.8タイプ固定式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.6タイプ固定式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.8タイプ固定式
NEX-76D
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 250mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.7タイプ脱着式
NEX-76D
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 250mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.7タイプ脱着式
NEX-76D
UNION(ユニオン)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷埋込深さ 250mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.5タイプ脱着式
NEX-60M
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。エンドポール。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポール・チェーンロック機構付。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.2タイプ埋没式
NEX-60M
UNION(ユニオン)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)5タイプ埋没式
NEX-60M
UNION(ユニオン)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.2タイプ埋没式