絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(62)
- サンポール(27)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- カーボーイ(2)
- サンセルフ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 車庫まわり

40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート白
ステンレス二重リングチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン 30M
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリーパック標準
TOEX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷セット内容本体×1(コネクタ2本、寸法132×56×53ミリ)、バッテリーは出荷段階では充電が不十分ですので必ず充電した後使用してください 。オーバードアR、ソーラータイプ、オーバードアS色グリーン
チェーン
ニッサチェイン¥9,398~税込¥10,338~1巻(15m)3日以内出荷から4日以内出荷製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量リサイクル樹脂車止め
吾妻商会(AZUMA)¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。用途自動車の乗り入れを規制したい箇所長さ(mm)1150質量(kg)1.4寸法(Φmm)89
リフターLA-5 上下式車止め
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)48.6
エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ リングフック
UNION(ユニオン)¥729税込¥8021個7日以内出荷材質/仕上ステンレス、バレルシリーズBEX・NEXシリーズ寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-8)
サンキン¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-6)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)2.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
ポストタイプ スチール製(FP-6SK)
サンキン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5.1タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ポストタイプ スチール製(FP-6S)
サンキン¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)4.8タイプ差込式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ポストタイプ スチール製(FP-10S)
サンキン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
ポストタイプ スチール製(FP-10)
サンキン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
ゲートタイプ スチール製(F8-15)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1500×H800
ゲートタイプ スチール製(F6B-30)
サンキン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W3000×H650
ゲートタイプ スチール製(F4-7)
サンキン¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製
サンキン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
Uタイプ スチール製(FU6-6)
サンキン¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800
Uタイプ スチール製(FU6-35WP)
サンキン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製質量(kg)10.5色白タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t3.2×WP350×H800
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理研磨
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
エクセレントバリカー ゲート(スチール製)
片岡産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から10日以内出荷仕様固定式幅(mm)700材質/仕上スチール/焼付塗装色赤白色地上高さ(mm)650
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷アンカープラグが付いています。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックBD型
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個5日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番589-2861材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応