絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(118)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- AOI(28)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(25)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

バイドレーンダブル管キャップ
東洋化工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
耐火レンガ アカトリ板
玉川窯業¥2,498~税込¥2,748~1箱(20枚)ほか11日以内出荷1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
コンクリート平板
昭光物産¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)6日以内出荷コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
バイドレーンダブル管エルボ
東洋化工(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
鉄筋クランプ1019
サイトー工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
コンクリートピンコロ
昭光物産¥748税込¥8231個6日以内出荷シンプルな立方体の土台石です。用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
発泡面木
プラテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
土間ピタット
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット(20個×5パック)当日出荷土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
バイドレーンダブル管T字管
東洋化工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様
アートスペース¥82~税込¥90~1個当日出荷から8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
備えあれ板コーナーパーツ
日大工業¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本色ブルー質量(g)2/枚メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
KSネオガッツ
国元商会(1件のレビュー)¥26,940税込¥29,6341セット(100個)当日出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
羽根付ピンコロ
昭光物産¥999税込¥1,0991個6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート長さ(mm)(羽子板)110質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
羽子板付沓石
昭光物産¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
プラバリア(止水板)
積水テクノ成型¥99,980~税込¥109,978~1セット11日以内出荷土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50
バロン透水シート ポリエステル不織布
小泉製麻(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻3日以内出荷特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
パックセパCタイプ
新日本工業¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット(2巻×20m)当日出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ
藤本産業(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(15本)ほか当日出荷から11日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
KS小ガッツ
国元商会¥29,980税込¥32,9781セット(100個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17