絞り込み
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 70~80未満(1)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(8)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 650~700未満(1)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(12)
- 1400~1600未満(2)
刃幅(mm)
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)(6)
- NT(3)
- SK11(3)
- SUN UP(2)
- エスコ(5)
- エドマ(EDMA)(2)
- カネコ総業(2)
- セブンティエイト(6)
- トンボ工業(2)
- ノーブランド(1)
- バクマ工業(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 土牛(10)
- 大五郎(3)
- 大塚刷毛製造(6)
- 好川産業(2)
- 橋研(1)
- 王将(須佐製作所)(4)
- 金象PROLINE(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(5)
160~180未満(3)
200~220未満(5)
240~260未満(4)
280~300未満(3)
350~400未満(8)
550~600未満(2)
900~1000未満(5)
1000~1200未満(12)
1400~1600未満(2)

ステンレスケレン棒(カラーパイプ柄)
王将(須佐製作所)(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ステンレスケレン棒
SK11(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
ケレン棒
トンボ工業(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本欠品中焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。用途サビ取り、ケレン作業に。トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)960質量(kg)1刃幅(mm)85
かきだし職人 小 350
金象PROLINE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷これ1本で完結!。スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)350質量(g)150先幅(mm)【頭部】30
かきだし職人 大 650
金象PROLINE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷これ1本で完結!。スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。深いバルブボックスにも対応。「かきだし職人 大」は全長650mm。手が届きにくい深型ボックスなどの清掃にも対応します。用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)650質量(g)250先幅(mm)【頭部】30
ケレン棒(パイプ柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。切刃長さ(mm)110刃幅(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
長柄 超硬刃ケレン棒
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
カットケレン
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
超硬ハガース
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
パイプ柄ケズリ棒
宮谷製作所¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に材質鉄全長(mm)1000先幅(mm)100
超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付
土牛(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。全長(mm)365
スパとーる
土牛¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷スパッタ・スラグ・ノロ・バリ・サビ・塗装の除去作業に。柄尻がしっかりと叩ける。刃厚は6mmで強靭。滑り止め効果の高いグリップ付き。ご使用の際は安全メガネ等の保護具を必ず着用の上、ご使用下さい。全長(mm)245刃厚(mm)6
ミニケレン100
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30型式鋲かきL型全長(mm)225
超硬刃ケレン棒ヘビータイプ
土牛(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。 重みによる力強いケレン作業が可能です。全長(mm)約375
SPシカラップ 大
金象PROLINE¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)。焼き戻し(弾力性が上がる)の熱処理。サビにくいステンレスパイプ(18-8)を採用用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適材質頭部:スチール/柄部:ステンレスパイプ/柄尻キャップ:PE全長(mm)1070質量(g)760刃長(mm)120刃幅(mm)90頭部長(mm)120
ステンレス伸縮ケレン棒
王将(須佐製作所)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。トラスコ品番347-0482材質刃部:SUS4202全長(mm)1500~2500刃幅(mm)100
パネコンブラシ
ノーブランド¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全長900mmのパネコンブラシです。スクレーパーとワイヤーブラシが一体型になっています。用途コンパネについたモルタルのかき落し。全長(mm)900
DOGYU 超硬刃ケレン棒ショート30ミリ
土牛¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番471-5501全長(mm)290刃幅(mm)30材質(グリップ)天然ゴム刃厚(mm)4.5材質(先端)SC材材質(刃)超硬材質(シャフト)焼入パイプ
アルミ超硬刃ケレン棒ロング
土牛¥9,798税込¥10,7781本当日出荷【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
ステンコンパクトケレン 薄刃
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス
パネコン刷子 3尺柄
SUN UP¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷スクレーパーとワイヤーブラシが一体になった商品です。用途こびりついたセメント落とし・ペンキ剥がし・サビ落としなどに全長(mm)995
ステンコンパクトケレン
SK11(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)厚刃(1.4)材質(刃)ステンレス
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
エスコ¥9,640税込¥10,6041個翌日出荷角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95
ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm
NT¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5024全長(mm)1065刃幅(mm)80刃厚(mm)2