絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(4)
- 0.2~0.4未満(8)
- 0.4~0.6未満(7)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(7)
- 3~4未満(12)
- 4~5未満(7)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(4)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(17)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 好川産業(19)
- アサヒペン(13)
- 大塚刷毛製造(10)
- エスコ(9)
- DICプラスチック(9)
- インダストリーコーワ(7)
- サンコー(三甲)(5)
- TRUSCO(5)
- BeHAUS(5)
- ジャパンペール(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(5)
- ヨトリヤマ(世取山)(4)
- and(3)
- ワタナベ工業(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- 野口興産(2)
- エム・あい(1)
- 井上工具(1)
- 山研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LSカバー用
DICプラスチック¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となり、液体対応のカバーで別売りのLSカバー専用レバーバンドと併せて使用します。用途食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)直径(Φmm)306高さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
and ステンレス角缶 大
and¥3,198税込¥3,5181個(570mL)7日以内出荷3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。全長(mm)120容量(mL)570高さ(mm)55質量(g)210全幅(mm)83
無地ギフト缶-1/グレー
HEADS(ヘッズ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷材質ブリキ厚さ(mm)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48
一斗缶カバー2型
サンコー(三甲)¥529税込¥5821個当日出荷一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能です。 輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。トラスコ品番なし種別804701材質ポリエチレン(PE)質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×241×22
”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用)
DICプラスチック¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷液体用のカバーで独自のシール構造により密閉性があり、シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となります。用途食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)直径(Φmm)317高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)
エスコ¥24,800~税込¥27,280~1セット(5缶)翌日出荷から翌々日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
高密度ポリエチレン内装缶
ジャパンペール¥8,498税込¥9,3481缶13日以内出荷耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)色紺高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
テーパー バンドタイプペール缶BT
ジャパンペール¥4,598税込¥5,0581缶12日以内出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)色白高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)
ジャパンペール¥4,798~税込¥5,278~1缶15日以内出荷から18日以内出荷テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)色白内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
and ステンレス角缶 中
and¥2,998税込¥3,2981個(380mL)7日以内出荷3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。全長(mm)105容量(mL)380高さ(mm)55質量(g)160全幅(mm)63
and ステンレス角缶 小
and¥2,798税込¥3,0781個(220mL)7日以内出荷3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。全長(mm)75容量(mL)220高さ(mm)55質量(g)110全幅(mm)55
ブリキ缶 角ハンドル
好川産業¥759税込¥8351缶翌日出荷角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア色無地容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(JANコード)4957549352489
カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用
エム・あい¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
角缶250cc
好川産業¥32,980税込¥36,2781箱(80缶)13日以内出荷用途塗料、溶剤の保存に。種別キャップ式 キャップサイズ#40内容量(L)0.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×60×61
自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ
ワタナベ工業¥75,980税込¥83,5781箱(30冊×5枚)5日以内出荷添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。用途ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)。潤滑油などの油分の廃棄袋として。食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。トラスコ品番656-3580適合本体一斗缶材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08色透明容量(L)18縦(mm)700横(mm)480
自動角底内袋 ドラム缶用 無添加タイプ
ワタナベ工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(10冊×5枚)5日以内出荷添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。用途ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)。潤滑油などの油分の廃棄袋として。食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。適合本体ドラム缶材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1色透明
DSPシリ-ズFタイプ蓋
DICプラスチック¥259税込¥2851個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)直径(mm)189パッキンなし
ペイントポット5L 28枚(箱入り) 【105B】
ヨトリヤマ(世取山)¥29,980税込¥32,9781箱(4パック×28枚)翌々日出荷消耗品の容器のみのセットです。用途塗料の調色に。トラスコ品番580-3813材質ポリエチレン(PE)色透明高さ(mm)240容量(L)5RoHS指令(10物質対応)対応外径(上部/下部)(Φmm)215×160
ペール缶 (バンドタイプ)
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット(5缶)翌日出荷5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥429税込¥4721個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
DSPシリ-ズFタイプ本体
DICプラスチック¥429税込¥4721個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
無地ギフト缶-2/グレー
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(10個)6日以内出荷材質ブリキ厚さ(mm)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×91×62内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×83×55
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サンペールK#50専用のフタです。トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR



















































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)