絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大塚刷毛製造(13)
- 好川産業(8)
- エスコ(7)
- インダストリーコーワ(7)
- ヨトリヤマ(世取山)(5)
- 井上工具(5)
- 新考社(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- KOTO(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ハンディ・クラウン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ミヤサカ工業(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- オオモリ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ロックペイント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
ロック アジテーターカバーエコS(ガロン缶用)
ロックペイント¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。 クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
NEW 缶ツリー
大塚刷毛製造¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から翌々日出荷空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
ミニパレット
TRUSCO¥209税込¥2301枚当日出荷7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。用途小筆用のパレットとしてトラスコ品番206-4713材質ABS樹脂幅(mm)85全長(mm)85色白高さ(mm)10質量(g)27.0
nax アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から10日以内出荷1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
15皿パレット
TAMIYA(タミヤ)¥359税込¥3951袋(5枚)当日出荷オリジナル塗料の調色に欠かせない、使い捨て感覚で使える塗料皿です。 1枚のシートに直径25mm深さ9mmの丸形9皿と深さ9mmの五角形6皿をモールド。 簡単にハサミでカットすることができ、五角形皿の三角部分先端をカットすれば、エアーブラシのカップなどに塗料を注ぐときに便利に使えます。用途塗装用材質PET厚さ(mm)0.3
nax アジテーターカバーN
ニッぺ(日本ペイント)¥47,980税込¥52,7781箱(6個)ほか10日以内出荷テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様
ミヤサカ工業¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン幅(mm)131適合流体プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体などパッキンバイトン
一斗缶の運搬を楽にする「楽々缶缶」 取っ手
緑興産¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷一斗缶の運搬を楽にします。フックを持ち手に掛けるだけで脱着が簡単です。掌で握れるので、指先への負担を軽減します。用途一斗缶や一斗缶以外にも持ちにくい荷物の運搬に利用できます材質ボルト SS400、取付け金具 SS400、平ワッシャ― ユニクロームメッキ、取っ手 アクリルパイプ、表面処理:ユニクロメッキ塗装質量(g)300表面処理ユニクロメッキ塗装
動力式ペール缶カッター
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
折板屋根用安定缶 縦型
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!。簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、。道具置きにも最適!。屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×500×60質量(kg)約2.0タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
濾し付きポリ蛇口50mm
井上工具(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷蛇口先端部分が網目状になっているので、一斗缶に装着するだけで塗料・材料を濾すことができます。 装着後、取り外す際は皮すきヘラを使用して下さい。適合(一斗缶口)50mm材質PP
安定缶 横型
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。型式横型質量(kg)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×390×210RoHS指令(10物質対応)対応![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86523985-260824-02.jpg)
ぺール缶ノズル5個
REX(レックス)[自動車用品]¥2,398税込¥2,6381セット(5個)3日以内出荷ペール缶の口に差し込むだけでとっても便利。ペール缶スタンドと一緒に使えば作業が楽々。用途一般的な一斗缶全長(mm)120質量(kg)15入数5個![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)
一斗缶カッター
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷力を入れず楽々カット。ゴムハンドルで軍手作業も安全。折りたたみ簡単。用途一斗缶の開缶に!質量(kg)約1.4サイズ(mm)高さ:360、幅:320
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
ミヤサカ工業¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM幅(mm)131パッキンEPDM
ペイントプラスチッククリップ
ROLLINGDOG¥819税込¥9011個当日出荷・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか10日以内出荷nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
nax E-CUBE WB用リッド
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか10日以内出荷nax E-CUBE WB専用専用のリッドです。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 nax E-CUBE WB専用のリッドとして使用します。
マルチ台車(伸縮式)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷容器にあわせて使える便利な台車です。 糊の入ったバケツ、床糊、道具箱などの運搬に便利です。静止耐荷重(kg)約50
缶ラック
SARAYA(サラヤ)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷1斗缶からの液体の取り出しが楽になります。付属品取り出しノズル材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×360×480TKG品番9-1360-0201TKG品番(2017)6-1218-0401































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)



![小型じょうご[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72713684-260624-02.jpg)







![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)