絞り込み
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96ダイヤル錠(横開扉用)
田島メタルワーク(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(横開扉用)
田島メタルワーク(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(引上扉用)
田島メタルワーク(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)
田島メタルワーク(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
集合郵便受 D-ALL
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から26日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
シリンダー付きプルハンドル錠
クラビス(シブタニ)¥21,980~税込¥24,178~1個36日以内出荷各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.3鍵3本付