絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
500件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
    材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
  • らくらくハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    らくらくハッチ ガスダンパー式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
  • 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製) エスコ

    350x 700mm/3段 タラップ(スチール製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951SC-2
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ

    吉川化成
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 床下収納庫 気密・450型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 気密・450型・浅型

    吉川化成(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1、補強桟×1仕様通気孔なし寸法(mm)460×460高さ(mm)298.5材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約33開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 一般・600型・浅型

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    サニタリーにおすすめの600型(浅型)
    付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成

    床下収納庫 一般・600型・深型

    吉川化成(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    最もポピュラーな600型(深型)
    付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    パイプステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • アルミASタラップ キャップ(共通) ACE(エース)

    アルミASタラップ キャップ(共通)

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    アルミASタラップのキャップです。各サイズ、カラー共通です。2個1セット。
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • 天井点検口 HOJO

    天井点検口

    HOJO
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450色調ホワイト焼付塗装仕上
  • 簡易気密型アルミ天井点検口 HOJO

    簡易気密型アルミ天井点検口

    HOJO
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
    材質アルミシルキーホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型)

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部仕様クッションフロア用(CF用)種別深型/仕切り板付/通気孔付枠:グレー/収納庫本体:ホワイト容量110リットル(110kg)材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ本体寸法(mm)564×564×高さ437開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ

    ナカ工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)

    アルミASタラップ 中間ジョイント

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業

    アングル付ステンタラップ 養生タイプ

    淀川建材工業
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350寸法(Φmm)16表面処理ヘアライン仕上
  • 高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
  • 高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 標準タイプ

    城東テクノ
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
  • 床下収納庫(900×600用)深型タイプ 城東テクノ

    床下収納庫(900×600用)深型タイプ

    城東テクノ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    点検口にセットするだけの便利な収納庫。
    付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)484×743.5×342.5アイボリー容量(L)100耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
  • 樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成

    樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm

    吉川化成
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品仕切り板仕様抗菌(SIAA)材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ280タイプ浅型容量(L)70(70kg)色調ホワイト通気孔なし
  • 断熱床下点検口 600型 YPC株式会社(旧:吉川化成)

    断熱床下点検口 600型

    YPC株式会社(旧:吉川化成)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    用途床下点検口に仕様断熱仕様セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット材質枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)4.2高さ(mm)182.5縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
  • 点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型) フカガワ

    点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型)

    フカガワ
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。
  • アルミ軒裏換気口 BXカネシン

    アルミ軒裏換気口

    BXカネシン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
    用途見切や派風部分に取り付ける換気金物付属品ステンレスカラービス×4材質アルミニウム(JIS H4040)アイボリー
  • 300mm幅タラップ(ステンレス製) エスコ

    300mm幅タラップ(ステンレス製)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SB-1
  • アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 300角タイプ

    吉川化成
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 点検口枠用吊り金具 フクビ化学

    点検口枠用吊り金具

    フクビ化学
    9,598税込10,558
    1箱(15台)
    欠品中
    「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
    適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

    第一機材
    70,980税込78,078
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 303×303

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3566
  • 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成

    床下収納庫 断熱・600・浅型

    吉川化成
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
    付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット仕様通気孔なし寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約44開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成

    床下収納庫 一般・900型・深型

    吉川化成(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約165
  • Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
  • 床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン

    床点検口 床タイル仕上用 FAT型

    ダイケン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口。置床工法、在来工法に対応。非住宅に最適な高強度タイプ。タイル床の美観を損なわない。パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応。六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付。タイル厚8~12mmに対応
    付属品皿木ねじ3.1×20、タッピンねじ4×10材質アルミ(枠。目地)適合荷重(kN/m2)5(下地の合板90mm以上の場合)
建物管理・メンテナンス