絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(8)
- 240×240(4)
- 250×250(11)
- 255×255(4)
- 300×300(24)
- 303×303(15)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(13)
- 400×400(12)
- 405×405(4)
- 417×652(7)
- 450×450(43)
- 454×454(21)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(13)
- 600×600(21)
- 606×606(100)
- その他(32)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(45)
- ACE(エース)(44)
- 城東テクノ(32)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- APLUS(クマモト)(7)
- HOJO(7)
- エスコ(5)
- フレックスシステム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

床下収納庫 断熱・600型・深型
吉川化成(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷約80Lの大容量。付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約80開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
スマートIII点検口 12.5mm
カイダーベースボード工業¥3,098~税込¥3,408~1セット3日以内出荷から5日以内出荷中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)12.5
後付けタイプ(樹脂固着式)
フレックスシステム¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。寸法Φ1(mm)19
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ
吉川化成¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型
吉川化成¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
床下収納庫 一般・1200型・深型
吉川化成(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷キッチンに最適の大容量タイプ。付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2仕様通気孔付寸法(mm)1215×616色ブロンズ高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220開口寸法(mm)1205×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1台5日以内出荷後付タイプ。滑止めローレット加工付仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
天井点検口
バクマ工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷表面 筋入りデザイン・必要開口寸法:455x455mm・内枠仕上材寸法:413x413mm・内枠仕上材厚:4~21mm色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
高気密型床下点検口(標準型)
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ライトグレー
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)
ナカ工業¥8,498~税込¥9,348~1台6日以内出荷から9日以内出荷スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
ホーム床点検口 簡易気密タイプ
ダイケン¥5,598~税込¥6,158~1台3日以内出荷から5日以内出荷スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用
城東テクノ¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷から7日以内出荷天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ
ナカ工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口
HOJO¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)材質アルミ色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
高気密型床下点検口(断熱型)
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から9日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ
ナカ工業¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から9日以内出荷額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥43,980~税込¥48,378~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
アルミASタラップ 取付ブラケット
ACE(エース)¥7,798~税込¥8,578~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。アンカーは別売りのブラケットに付属します。別売付属品ブラケット2組
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ
城東テクノ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×154色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
天井点検口 ハイハッチGMⅡ
ナカ工業¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷から6日以内出荷ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
らくらくハッチ ガスダンパー式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ
吉川化成¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ
吉川化成(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×1200型・深型
吉川化成¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷キッチンに最適の大容量タイプ付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)外形寸法(mm)1215×616×高さ463容量(L)約220(約220kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー開口寸法(mm)1205×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
床下収納庫 一般・600型・深型
吉川化成(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷最もポピュラーな600型(深型)付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
スマートIII点検口 9.5mm
カイダーベースボード工業¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5
樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合15mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
ウォールハッチWHA
ナカ工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から11日以内出荷用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ
ナカ工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。用途室内用天井点検口
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から10日以内出荷断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)