絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検口枠用吊り金具 フクビ化学

    点検口枠用吊り金具

    フクビ化学
    9,598税込10,558
    1箱(15台)
    3日以内出荷
    「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
    適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
  • 点検口枠 T-095N フクビ化学

    点検口枠 T-095N

    フクビ化学
    54,980税込60,478
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    寸法(mm)250×250オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)9.5
  • 点検口枠 T-050N フクビ化学

    点検口枠 T-050N

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)5
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
    材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプシート貼り完成品
  • アルミ点検口 シルバー NewHikari

    アルミ点検口 シルバー

    NewHikari
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606

    ダイケン
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606

    ダイケン
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ

    ダイケン
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • 床下収納庫 気密・450型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 気密・450型・浅型

    吉川化成(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1、補強桟×1仕様通気孔なし寸法(mm)460×460高さ(mm)298.5材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約33開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成

    床下収納庫 一般・900型・深型

    吉川化成(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約165
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • ALステップ ACE(エース)

    ALステップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイトシルバー
  • KUステップ27用安全ガードのみ ACE(エース)

    KUステップ27用安全ガードのみ

    ACE(エース)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
    材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
  • KUステップ27 BK式 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式

    ACE(エース)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
    材質SUS304
  • パイプステップ ACE(エース)

    パイプステップ

    ACE(エース)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
    材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • タラップ足場 東京富士商会

    タラップ足場

    東京富士商会
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様足場ボルト:タラップ足場
  • 点検口 東京富士商会

    点検口

    東京富士商会
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)内枠天井材:4~24
  • 角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
  • 大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷
    後付型・ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。リンク付ガスダンパーで安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・後付型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)2.0mm仕上磨き
  • 角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    後付型 ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・後付型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
  • 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール(ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
  • 角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール(後付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    後付型。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約20開口寸法(mm)500×500仕上磨き外枠寸法(mm)900×900
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
  • 角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール(後付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    後付型。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約22開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”気密タイプ”

    BXカネシン
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン

    アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”

    BXカネシン
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”

    BXカネシン
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”気密タイプ”

    BXカネシン
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
建物管理・メンテナンス