カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(314)
- エスコ(288)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(188)
- ハーフェレ(171)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(157)
- RYOBI(リョービ)(155)
- ACE(エース)(149)
- APLUS(クマモト)(142)
- 末広金具(SUEHIRO)(140)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(85)
- 中西産業(83)
- SYS(シブタニ)(77)
- UNION(ユニオン)(71)
- 日東工器(59)
- ジョー・プリンス竹下(59)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚(221個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
オートヒンジ 100シリーズ 112型
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
強力・スペシャルマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
ドアストップーロングタイプ
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
鴨居戸当り
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)幅(mm)110全長(mm)186.5適合扉厚(mm)30以上ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180(一方開き)
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
床付け戸当り
SYS(シブタニ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
スプリングドアクローザー 5613型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
棒型戸当り 131-105
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105色ゴム:黒仕上ヘアライン
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥359~税込¥395~1個(1セット)当日出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上色シルバー
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個


























![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158503-131111-02.jpg)