カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ST 面付ラバトリーヒンジ
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷用途トイレブース用丁番付属品取付用ネジ材質(本体)SUS304板厚(mm)2.5仕上電解研磨縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数12
ステンレス 超強力丸落し
APLUS(クマモト)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SUS304タイプ丸落し仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 超強力丸落し
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」
MagX(マグエックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム色白質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス旗丁番
ハイロジック¥979~税込¥1,077~1袋3日以内出荷ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて。左右兼用。上下に羽根を抜き差しできます材質ステンレス色黒
ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM
ハイロジック¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに。扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)105付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
ブルム スライド蝶番 クリップトップ
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
戸当たり台座
SYS(シブタニ)¥499税込¥5491個当日出荷付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
No.4510 ステンレス薄口丁番 ビス付
ニシムラ¥8,898~税込¥9,788~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)板厚(mm)0.8
No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン
ニシムラ¥2,898~税込¥3,188~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理HL(ヘアーライン研磨)
兼用面付127丁番
キンマツ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
ステンレス ローアイストラップ
水本機械製作所¥489税込¥5381個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-0040材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)5寸法L2(mm)50寸法T(mm)3寸法L3(mm)25H(mm)9h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
玄関ドア用高さ調整スペーサーA
TOSTEM(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用色シルバー適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)55
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷フックの方向が自由にできます。付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm
エスコ¥1,060税込¥1,1661枚翌日出荷付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4
ワーク戸当
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50材質亜鉛ダイカスト、樹脂色サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
オートヒンジ 300シリーズ 311S型
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型
日東工器¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷勝手:左押し勝手付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
MGドアストッパー(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×30、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~15mmまで材質樹脂+鋼板+ネオジウム磁石
ハイト戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上クローム
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック