25ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーム丁番 MK(丸喜金属本社)

    ホーム丁番

    MK(丸喜金属本社)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • ステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アオリ掛金 フジテック・ジャパン

    アオリ掛金

    フジテック・ジャパン
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質仕上黒塗装
  • 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
    用途シャワーブースなど
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受用蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
    用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番材質カップ径(Φmm)35
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様クリエラGドア:内付用適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアシルバー
  • 片ビード TOSTEM(LIXIL)

    片ビード

    TOSTEM(LIXIL)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(6.8mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型ブロンズ
  • 片ビード TOSTEM(LIXIL)

    片ビード

    TOSTEM(LIXIL)
    979税込1,077
    1本
    6日以内出荷
    用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型ブロンズ
  • フランスオトシロッド 300-3K/300-6K 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシロッド 300-3K/300-6K

    末広金具(SUEHIRO)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質SS400仕上ユニクロ
  • オートヒンヂ調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    オートヒンヂ調整棒

    末広金具(SUEHIRO)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    材質SS400仕上クロメート
  • 面付旗丁番 222-127-4S4 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-127-4S4

    末広金具(SUEHIRO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
  • 金属ドア用開放金具 さわらんとって ガードロック

    金属ドア用開放金具 さわらんとって

    ガードロック
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    手を使わずに足でドアを開けられる装置です。 ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。 荷物により両手が使えない時にも便利です。 マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。 ドアの加工なしで取り付けができます。 ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。 ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
    材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • アルミ引抜落とし ヒットハードウェアー

    アルミ引抜落とし

    ヒットハードウェアー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
  • 薄口フラッシュ丁番 ARCH

    薄口フラッシュ丁番

    ARCH
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    掘り込みが不要で取付が簡単です。
    厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
  • 厚口フラッシュ丁番ルーズピン ARCH

    厚口フラッシュ丁番ルーズピン

    ARCH
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。
    耐荷重(kg)2個使用時:7表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • 薄口カラー蝶番 フジテック・ジャパン

    薄口カラー蝶番

    フジテック・ジャパン
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷
    1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
    セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
    用途システムキッチン、洗面ユニット等に仕様キャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~130
  • LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド

    鉄 自由丁番 両開

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ仕上バフ研磨
  • 真鍮自在あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮自在あおり止め

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    種類関連部品開き角度(度)85°
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    GB呼び寸法12×19
  • 広角空転式ドアスコープ ノムラテック

    広角空転式ドアスコープ

    ノムラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17対応戸厚(mm)23~38
  • ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)

    ワーク戸当

    MK(丸喜金属本社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
  • 兼用戸当 MK(丸喜金属本社)

    兼用戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5
  • 戸当りストッパー TOSTEM(LIXIL)

    戸当りストッパー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書シルバー
  • 真鍮掛金 A型 ストロング金属

    真鍮掛金 A型

    ストロング金属
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形
    用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
    材質仕上生地ねじ穴数0
  • 角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    角窓

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    明かりとり用の部材です。
    材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
  • 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)

    鉄アングル丁番

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
    用途家具の修理、工作パーツ付属品取付用ビス材質板厚(mm)(側面)24適合扉厚(mm)24カップ径(Φmm)35
  • チューブラッチ Aタイプ WAKI(和気産業)

    チューブラッチ Aタイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
    付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
  • 真鍮三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    真鍮三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
    用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
ドア・扉金物