27ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ座付貫抜 受 ハイロジック

    ユニクロ座付貫抜 受

    ハイロジック(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    用途門扉・倉庫・物置などの施錠に材質鉄 ユニクロ
  • プラスチックマグネットキャッチ ハイロジック

    プラスチックマグネットキャッチ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質プラスチック
  • ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木) APLUS(クマモト)

    ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木)

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
  • 調節式ピボットヒンジ インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ピボットヒンジ インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
    用途インセット扉用仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)15~19適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品宮殿1号シリーズバックセット65mm
  • 床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]

    床付戸当り(リング付)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
    仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
  • ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスPLヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉厚(mm)22適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレスドアガード(外開き用) APLUS(クマモト)

    ステンレスドアガード(外開き用)

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1セット
    当日出荷
    仕様外開き用材質(本体)SUS304仕上
  • 棒型戸当 APLUS(クマモト)

    棒型戸当

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト)

    ダイカスト床付戸当 ビス穴

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ST戸当(巾木・床付兼用)(床付) APLUS(クマモト)

    ST戸当(巾木・床付兼用)(床付)

    APLUS(クマモト)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
    仕様8mmホールインアンカー付材質(本体)SUS304仕上HL
  • ステン下部受 アンカー用 APLUS(クマモト)

    ステン下部受 アンカー用

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途フランス落しの受に材質(外装部)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン丁番 WAKI(和気産業)

    ミシン丁番

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類ミシン丁番
  • アンティック丁番 WAKI(和気産業)

    アンティック丁番

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途蝶番
  • 上框マグネット戸当り WAKI(和気産業)

    上框マグネット戸当り

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途戸当たり材質スチール
  • 75mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ

    75mm [ブラウン] マグキャッチ

    エスコ
    825税込908
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA951MB-6
  • LVSケース錠 GIKEN(川口技研)

    LVSケース錠

    GIKEN(川口技研)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。日本国内で最も普及している切欠き寸法のケース錠です。
    寸法(mm)【フロント】25×130バックセット(mm)51
  • 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-5用
  • キャビネットヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    キャビネットヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
    材質:鉄。仕上げ:ブロンズメッキ。付属品:半丸木ネジ:3.1×16mm
    長さ(mm)70仕上ブロンズ
  • UT-A30 UNION(ユニオン)

    UT-A30

    UNION(ユニオン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×5
  • 丁番スペーサー (2mm用) エスコ

    丁番スペーサー (2mm用)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌々日出荷
    扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
    材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
  • ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ

    ねじ止め打掛 (ステンレス製)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌々日出荷
    木ねじ付き。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ アオリ止め

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
    用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質
  • スモールライト アトムリビンテック

    スモールライト

    アトムリビンテック
    439税込483
    1パック
    6日以内出荷
    コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。
    材質フレーム:ABS / 窓:スチロール適合扉厚(mm)27~40
  • ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
    付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 座付ラジアル戸当り床付 RB-7 シロクマ

    座付ラジアル戸当り床付 RB-7

    シロクマ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
  • 座付キャノン戸当り RB-32B シロクマ

    座付キャノン戸当り RB-32B

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂ホワイトブロンズ・【ゴム】黒サイズ【付属ビス】3.5×25
  • ラジアル戸当り RB-6G シロクマ

    ラジアル戸当り RB-6G

    シロクマ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
  • ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ

    ステンレスキャノン丁番 BS-100

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    130 平儀星蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
    用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
  • ステン上框戸当り RS-8 シロクマ

    ステン上框戸当り RS-8

    シロクマ
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】2.7×16
  • ステン上枠戸当り RS-15L シロクマ

    ステン上枠戸当り RS-15L

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品【付属ビス】A3.5×20材質ステンレス+軟質樹脂ソフトミラーサイズRS-15L(左)
  • ステンラジアル戸当り RS-4 シロクマ

    ステンラジアル戸当り RS-4

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質ステンレス+軟質樹脂サイズ45
  • ドアストップ ハイロジック

    ドアストップ

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ドアを全開することなしに、開けることができます。訪問者の確認などに
    材質亜鉛ダイカスト付属ねじ有無あり(4mmサッシ用ネジ)
  • コーナー打掛 ハイロジック

    コーナー打掛

    ハイロジック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    キッチンや家具などの収納扉などに
    材質サイズコーナー型
  • ムラコシ スライド蝶番 ハイロジック

    ムラコシ スライド蝶番

    ハイロジック
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
    材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)35開き角度(度)105
  • LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,398税込8,138
    1組
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付きタイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
  • SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番) ニシムラ

    SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)

    ニシムラ
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
    付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
ドア・扉金物