29ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル戸当 MK(丸喜金属本社)

    ダブル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿タッピングネジ 3.5×30材質【本体】鋼板、【緩衝材】エラストマー樹脂
  • ミドル戸当(黒ゴム) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(黒ゴム)

    MK(丸喜金属本社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂
  • デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め ハーフェレ

    デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め

    ハーフェレ
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    デュオマティックヒンジ用座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレ

    デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1個
    23日以内出荷
    ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
  • ネオイージー丁番 S-61 MK(丸喜金属本社)

    ネオイージー丁番 S-61

    MK(丸喜金属本社)
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数7
  • 床付け戸当り用 ネジ取付け用座 ハイロジック

    床付け戸当り用 ネジ取付け用座

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    戸当りをタッピングネジ取付するときに使用します
    付属品皿タッピングネジ4×30mmボルトM10本体径(mm)30アズワン品番64-7746-68
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
    付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    23税込25
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
    適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブラッチ 川口技研専用 WAKI(和気産業)

    チューブラッチ 川口技研専用

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本適合(フロントマーク)「GIKEN」 「GATE」材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
  • 後付ビード5mm用 20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビード5mm用 20m

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    用途玄関引戸用グレチャン・ビード適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアホワイト
  • グレチャン5mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン5mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
  • ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ(20・23用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
  • カンヌキ締り ステンレス 19-S 末広金具(SUEHIRO)

    カンヌキ締り ステンレス 19-S

    末広金具(SUEHIRO)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 丸型戸当り木部取付用丸座金具 末広金具(SUEHIRO)

    丸型戸当り木部取付用丸座金具

    末広金具(SUEHIRO)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 大型ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)

    大型ステンレス 丸落し

    末広金具(SUEHIRO)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • 旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
  • Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用) エスコ

    Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
  • 26mm カップ スライド丁番(インセット/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    590税込649
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-263B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 塗締付打掛 ヒットハードウェアー

    塗締付打掛

    ヒットハードウェアー
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質
  • ステン締付打掛 ヒットハードウェアー

    ステン締付打掛

    ヒットハードウェアー
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
  • 厚口丁番 ARCH

    厚口丁番

    ARCH
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    クローゼット、物入れ用です。
    取付け方法木ねじ(付属)
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:50以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。 ストップ角度は調整可能。(85°~100°) (ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。) 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。 最大開き角度は100°。
    シルバー
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~180
  • 戸当り用取付座 RYOBI(リョービ)

    戸当り用取付座

    RYOBI(リョービ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸当り用の取付座
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)

    RYOBI(リョービ)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
  • 丸落し(ステンレス) シブタニ

    丸落し(ステンレス)

    シブタニ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
    用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など付属品受け材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)
    829税込912
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • 利久蝶番 ツキエス

    利久蝶番

    ツキエス
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦(mm)75横(mm)33ねじ穴数8
  • 栗形蝶番 ツキエス

    栗形蝶番

    ツキエス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    縦(mm)75横(mm)35ねじ穴数8
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
ドア・扉金物