カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

フロアヒンジ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下![カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804755-180622-02.jpg)
カラー掛金
BEST(ベスト)[金物]¥229~税込¥252~1パック当日出荷から9日以内出荷扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。材質鉄、焼付塗装色白
取替用ドアチェーン
ガードロック¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)色シルバー
UC強力掛金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)当日出荷開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
カラー角丁番
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。厚さ(mm)2縦(mm)102横(mm)101ねじ穴数8
スライド丁番 キャッチ付き
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷らくちん微調整、ピタッとキャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
STDテンキー式キーボックス
TANNER¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から12日以内出荷金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。付属品非常開錠キー×2色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
大型巾木付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個欠品中付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051セット(2個)当日出荷エスコ品番EA951CJ-204長さ(mm)89幅(mm)56板厚(mm)1.7ねじ穴数6
フック付マグネット戸当り
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。材質合成樹脂、SUS
丸落し
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,798税込¥3,0781個欠品中ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手左勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き![グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767703-160719-02.jpg)
グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手
BEST(ベスト)[金物]¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から12日以内出荷タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ勝手左右兼用ストップ角度-ストップなし
消音ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)色シルバー仕上サーチライトニッケルクロムビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ)
SYS(シブタニ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール厚さ(mm)15~25(フロア)仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート








![カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804755-180622-02.jpg)






























![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)
![グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767703-160719-02.jpg)