カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ロック付きマグネットドアストッパー
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー。 凹凸キャッチで確実にホールド。 扉と床の隙間が8~12mmに対応用途ドアストッパー仕様取り付けねじ×4本材質亜鉛合金製取付8~12mm取付ねじM4×20
ドアストッパー スクエア
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷「静音」「コンパクト」な床付け型のマグネット式ドアキャッチ。固定式戸当たりに比べて突起がすくなく、じゃまになりません。スクエアデザイン&コンパクトな設計で見たすっきり!スタイリッシュなデザインです。50Φ以下のコンパクトなサイズ。磁石部分を小さく、取り付け位置を低くし、従来より音を軽減した設計。扉を開けるだけでキャッチ(保持)、引っ張れば解除される、仮キャッチ機能付きです。マグネットの保持に比べて確実な「しっかりキャッチ!」当たっても外れない、簡単解除ができる機能です。室内扉用材質(カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石色アンバー適合サイズ(mm)【ちり】7~13
上枠型戸当たり
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷室内用の開き扉に使用する戸当たり。扉の上枠に取り付けて使用します。床、巾木などに取り付けられない場合などに。扉を引いて開ける際に、蝶番(吊元)が右についている場合はR、左についている場合はLをご使用ください材質ステンレス、合成ゴム
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)
RYOBI(リョービ)¥9,498~税込¥10,448~1台30日以内出荷リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45![ステンレスキャビネット蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666599-260406-02.jpg)
ステンレスキャビネット蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥629税込¥6921セット(2個)10日以内出荷材質:ステンレス。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm長さ(mm)72幅(mm)42厚さ(mm)22仕上ステンレス
丁番スペーサー (1mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1![281 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777261-251106-02.jpg)
281 ガードプレート
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13色ヘアライン![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
135 特厚蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm用途軽量家具用ドア
ヘビー戸当り床付 RB-23
シロクマ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)材質真鍮+ゴム![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40色ヘアライン
ヘティヒ 扉用サイレントダンパー
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂対応板厚(mm)15mm以上の天板付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
ユニクロ かんぬき
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法B(mm)25
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
ニシムラ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2枚)3日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ドアストッパー RA0012
RELIANCE(リラインス)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
GALLUP(ギャラップ) Brass Products オーバル ドアサイン 7505-40
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から11日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。幅の狭いところに取り付けられる楕円型。英語なのに縦書きですが見やすいです。サイズ(mm):約 幅34×高さ102×厚み4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
ドアビュアーのぞき防止金具付き
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】。レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。用途ドアビュアーとして材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)










![ブロンズ蝶番掛金 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666538-260406-02.jpg)
![ステンレスキャビネット蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666599-260406-02.jpg)



![281 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777261-251106-02.jpg)
![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)

![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)

![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)