カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(314)
- エスコ(288)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(188)
- ハーフェレ(171)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(157)
- RYOBI(リョービ)(155)
- ACE(エース)(149)
- APLUS(クマモト)(142)
- 末広金具(SUEHIRO)(140)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(85)
- 中西産業(83)
- SYS(シブタニ)(77)
- UNION(ユニオン)(71)
- 日東工器(59)
- ジョー・プリンス竹下(59)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアストッパー(ロックあり)
ノーブランド(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ストロング ステン・ストップ掛金
ストロング金属(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(1セット)当日出荷丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
マグネ戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本仕様低VOC対応材質(本体)6ナイロンタイプ面付型取付高(mm)(床から)5~11材質(プレート)鉄磁力3000ガウス取付穴ピッチ(mm)31.5
取替ドアクローザ スタンダード型
RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
古代チューブララッチ
長沢製作所(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
丁番 オートヒンジ
アトムリビンテック(43件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ローラーキャッチ スチール製
NewHikari(5件のレビュー)¥79~税込¥87~1セット当日出荷ローラーには樹脂を使用しています。仕様ねじ付材質スチール色シルバー高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドアガード 外開き
Benry(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応













![ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732908-181022-02.jpg)















![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)