カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~180
ステンレス鋼製 PLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷100°以上開かない仕様です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上バレル研磨最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
ドアーストッパー
シブタニ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。用途扉解放時の保持など材質ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)仕上ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥799税込¥8791個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
ステンレス リターンヒンジ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品ネジトラスコ品番114-1634材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨ねじ穴数13穴径(mm)4
ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷開き角度(度)最大)90~105°適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
ミニコロゴム戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,498~税込¥4,948~1箱(30個)当日出荷から3日以内出荷6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属付属品ビス付・ワッシャー付材質軟質樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
食器棚用耐震ロック スーパーひらかんゾー
ノムラテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷揺れによる食器棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。材質ABS樹脂寸法(mm)39×57.7~88.7×63.2
バネ丁番両開
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。用途くぐり戸・網戸等付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)材質鉄仕上げ・焼付塗装
ケースラッチ Dタイプ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
三ツ玉下り
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1セット翌々日出荷装飾用に優れた締め具用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GB色GB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
ローラーキャッチ ステン
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質ステンレス
マイティーガード(外開キ用)
中西産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷換気用ストラップ機構付き付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
ソフトクッション スポンジタイプ 角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(16個)当日出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。材質ウレタン長さ(mm)10幅(mm)20色黒高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ドアホルダーアーム用ストッパーゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥659税込¥7251個9日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302

















![共受 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804807-181022-02.jpg)