カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
安全掛金 120BR
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。材質スチール
ステンレス上枠兼用戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。付属品ビス付材質ステンレスSUS304
ドアストッパー のせる君
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。色グレー材質(本体)シリコンゴム適合扉厚(mm)40程度までRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ
ACE(エース)¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。付属品丸木ねじ 3.1×16 7本材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
ACE丸落とし
ACE(エース)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
ウエスタン蝶番 EB柄横型
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381袋(2枚)当日出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ材質鉄寸法(mm)78×152種類ウエスタン蝶番仕上銅古美メッキ使用ビス(mm)3.5×16×5本
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
APLUS(クマモト)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合K-45A・46A用材質SUS304厚さ(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30RoHS指令(10物質対応)対応
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
コンシールドドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥12,980税込¥14,2781台ほか当日出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。ストップなし
100シリーズ ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥77~税込¥85~1個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)
床付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個ほか当日出荷から9日以内出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)
ビークフランス蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95種類フランス蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数6
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番




































![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)
![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)