670件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoPro

    エンデューロバッテリー2個セット(HERO13)

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー FOTOPRO

    GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー

    FOTOPRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。
    用途主観撮影ブラック質量(g)192長さ(cm)ネックホルダー:60本体サイズ(mm)300×195首廻り(cm)36~52
  • デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリー Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリー

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    対応機種KC-Z4K10
  • 1.2m延長ポール GoPro

    1.2m延長ポール

    GoPro
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
    その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
  • Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー insta360

    Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
    セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
  • Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360

    Ace Pro 2 デュアルバッテリー

    insta360
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
    セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間録画時間最大約180分(1080p/24fps、耐久モード、アクティブHDRオフ)または約112分(4K/30fps)バッテリー容量(mAh)1800対応メモリーカードmicroSD防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • X4 スクリーンプロテクター insta360

    X4 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
  • アクセサリーキット SONY(ソニー)

    アクセサリーキット

    SONY(ソニー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式ヘルメットマウント Xacti

    着脱式ヘルメットマウント

    Xacti
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
    寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
  • 業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル) Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • ライトモジュラー GoPro

    ライトモジュラー

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
    トラスコ品番207-2274適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウントセット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル質量(g)150光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
  • 【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 ブロードウォッチ

    【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生

    ブロードウォッチ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    スティックタイプのアクションカメラ、モニターもついてさらに使いやすくなりました。スティックの横にはフックが付いているので眼鏡や帽子、ポケットにつけて簡単に撮影できます。付属品の眼鏡もご利用いただけますし、お持ちの眼鏡にとりつけても自然なウェアラブルカメラとしてご利用いただけます。内蔵バッテリーでの撮影時間は約1時間。モバイルバッテリーに接続しながらも利用できるので、長時間録画したい場合にも活用していただけます。カメラについているモニターで撮影した映像の再生ができます。パソコンに接続して撮影している画像をそのまま表示できるWEBカメラとしてもご使用いただけます。もちろんパソコン上で録画した動画や画像を再生もできます。
    寸法(mm)約85×20×12質量(g)約20解像度【カメラ】2.7K/1080p/720P、録画ファイル形式:MOV、圧縮形式:H.264、写真ファイル形式:JPEG、電源:DC5V/1A、外部メモリー:マイクロSDカード(8~128GB、class10以上)※マイクロSDカードは別売りになります。【同梱品】ブルーライトカット眼鏡、眼鏡ケース、ポーチ、USB電源ケーブルモニタ0.96インチ
  • クイックリリースマウント 2.0 insta360

    クイックリリースマウント 2.0

    insta360
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
    セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
  • リングリモコン insta360

    リングリモコン

    insta360
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。
    セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
  • MAX2アクセサリーセット GoPro

    MAX2アクセサリーセット

    GoPro
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。
    セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
  • DJI Osmo Action 6 防水ケース DJI

    DJI Osmo Action 6 防水ケース

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • フレキシブルグリップマウント GoPro

    フレキシブルグリップマウント

    GoPro
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント。不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。
    幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
  • Insta360 X4 / X5 レンズキャップ insta360

    Insta360 X4 / X5 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管
    質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
  • パススルードアHERO9/10/11/12 GoPro

    パススルードアHERO9/10/11/12

    GoPro
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
    セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
  • バイク用U字ボルトマウント insta360

    バイク用U字ボルトマウント

    insta360
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
    セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・リモート GoPro

    ザ・リモート

    GoPro
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。
    トラスコ品番337-2566適合機種MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Blackセット内容ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル幅(mm)100ブラック高さ(mm)165奥行(mm)45
  • DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ

    DJI
    45,800税込50,380
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
    対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
  • ACアダプター/チャージャー AC-VQV10 SONY(ソニー)

    ACアダプター/チャージャー AC-VQV10

    SONY(ソニー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。 本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。 バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。 2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。 バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。
    付属品接続コードDK-225、AC電源コード質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • サクションカップマウント GoPro

    サクションカップマウント

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
    トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
  • デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット insta360

    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット

    insta360
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。
    セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ寸法(mm)52.4×169.9×38.5角度(°)【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210対応メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)0~40ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
  • Luna Ultra NDフィルターセット insta360

    Luna Ultra NDフィルターセット

    insta360
    9,598税込10,558
    1台
    48日以内出荷
    Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。
    セット内容ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス質量(g)3.5対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))対象Luna Ultraサイズ(mm)20.7×41×2.7素材アルミニウム合金、ガラス、シリコン
  • DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI

    DJI Osmo Pocket 4 補助ライト

    DJI
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 Kサイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)質量:16.72 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1互換性DJI Osmo Pocket 4
  • DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ

    DJI
    90,800税込99,880
    1セット
    欠品中
    Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行セット内容Osmo Pocket 4 ×1、USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1、DJI リストストラップ ×1、Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1、Osmo Pocket 3 広角レンズ ×1、DJI Mic 3トランスミッター ×1、DJI Mic 3 マグネティッククリップ ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック) ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) ×1、DJI Mic 3 マグネット ×1、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、Osmo Pocket 4 補助ライト ×1、Osmo ミニ三脚 ×1、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1、Osmo Pocket 4 キャリーバッグ ×1、クイックスタートガイド ×1、安全ガイドライン ×1、DJI ストアプロモーションカード ×1寸法(mm)144.2×44.4×33.5 (長さ×幅×高さ)サイズ【タッチ画面】2.0インチ質量(g)190.5マイクロホン数:3輝度【タッチ画面】1000ニト解像度【タッチ画面】556×314対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)対応microSDカード推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ

    DJI
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント Arashi Vision

    <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント

    Arashi Vision
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
  • X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360

    X5 / X4 Air クイックリリースマウント

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
    対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
  • DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJI

    DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム

    DJI
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
  • 三脚+ボールヘッド GoPro

    三脚+ボールヘッド

    GoPro
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。
    幅(mm)30質量(kg)0.15高さ(mm)100奥行(mm)30
  • DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 DJI

    DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。
    セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
  • X4 Air 標準レンズガード insta360

    X4 Air 標準レンズガード

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • X4 Air insta360

    X4 Air

    insta360
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • エンデューロバッテリー HERO13 GoPro

    エンデューロバッテリー HERO13

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
ビデオカメラ/アクションカメラ