688件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

    DJI
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • 360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
  • Insta360 X5 レンズ交換セット insta360

    Insta360 X5 レンズ交換セット

    insta360
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース質量(g)6.81防塵防水性能IPX5サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)素材ガラス、プラスチック、シリコーン
  • Insta360 X5 プレミアムレンズガード insta360

    Insta360 X5 プレミアムレンズガード

    insta360
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    プレミアム強化ガラスが、激しいアクティビティの衝撃や傷からX5のレンズを保護。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモードに設定を変更し、すぐに撮影できます。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しができます。
    セット内容プレミアムレンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
  • 小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き ファミリー・ライフ

    小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き

    ファミリー・ライフ
    9,982税込10,980
    1台
    当日出荷
    録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
    セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
  • GoPro用自転車取付ブラケットN エツミ

    GoPro用自転車取付ブラケットN

    エツミ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    マウンテンバイクやロードバイクでの迫力ある滑走シーンや日常のサイクリングの撮影に。自転車やバイクのハンドルなど円形パイプに固定できる自転車マウント。
    用途自転車取付ブラケット質量(g)90対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 等のアクションカメラ、ウエアラブルカメラ取付可能パイプ径(Φmm)20-55
  • ゴープロ対応吸盤マウント エツミ

    ゴープロ対応吸盤マウント

    エツミ
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
    用途吸盤マウント付属品粘着ベース寸法(mm)吸盤:60質量(g)57
  • Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360

    Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ

    insta360
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
    セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C
  • Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360

    Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ

    insta360
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
    仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
  • Ace Pro 2 収納バッグ insta360

    Ace Pro 2 収納バッグ

    insta360
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
    カメラとアクセサリーをぴったり収納できる成型デザインのバッグ。Insta360 Ace Pro 2/Ace Pro/Ace、バッテリー2個、アクセサリーシュー、クイックリリースマウント、急速充電ハブ、マイクアダプター、その他のアクセサリーを収納できます。
    寸法(mm)255×175×70質量(g)245.8対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
  • Ace Pro 2 レンズガード insta360

    Ace Pro 2 レンズガード

    insta360
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
    セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
  • 3-wayVer2.0 GoPro

    3-wayVer2.0

    GoPro
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm
    セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
  • リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12 GoPro

    リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドア破損時や紛失時の交換用。ツール不要で簡単に交換可能
    幅(mm)18高さ(mm)50質量(g)5奥行(mm)8
  • 85cm 見えない自撮り棒 insta360

    85cm 見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
    セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S クイックリーダー insta360

    GO 3 / GO 3S クイックリーダー

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションカップRAMマウントS ラムマウント

    サクションカップRAMマウントS

    ラムマウント
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    米国製の本格的なマウントシステムです。3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。 サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1245セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)160奥行(mm)85
  • サクションカップベースマウント ラムマウント

    サクションカップベースマウント

    ラムマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1294セット内容本体のみ幅(mm)85ブラック高さ(mm)87奥行(mm)85
  • X4 見えない潜水ケース insta360

    X4 見えない潜水ケース

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
    セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50
  • X4 収納ケース insta360

    X4 収納ケース

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
    セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル対応製品X4使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。寸法(mm)232×157×67質量(g)260材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
  • Insta360 Ace Pro insta360

    Insta360 Ace Pro

    insta360
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
    仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー PAPAGO

    ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー

    PAPAGO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
    セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°
  • ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canon

    ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット

    Canon
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
    付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三人称視点バックパックマウント insta360

    三人称視点バックパックマウント

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
    セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • 振動吸収ダンパー insta360

    振動吸収ダンパー

    insta360
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
    セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1寸法(mm)43×37×42質量(g)102(制限:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPro用アクションチェストストラップ エツミ

    GoPro用アクションチェストストラップ

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。
    本体質量(g)150対応GoPro肩ベルト幅(mm)250~450素材(ベルト)伸縮性素材胸ベルト幅(mm)440~720
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • GOPRO対応アクションメタルシューアダプター エツミ

    GOPRO対応アクションメタルシューアダプター

    エツミ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
    高さ(mm)約44質量(g)約44
  • バッテリーチャージャー SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー

    SONY(ソニー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用のバッテリーチャージャーです。
  • 360°×4Kアクションカメラ コダック

    360°×4Kアクションカメラ

    コダック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
    付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
  • DJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh) DJI

    DJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)

    DJI
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    この2150 mAh大容量バッテリーは、低温にも耐えるよう設計されており、-20℃~46℃の環境で確実に動作します。
  • DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ

    DJI
    85,100税込93,610
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと106 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
  • NDフィルター 4パック(MISSION 1 Pro + MISSION 1) GoPro

    NDフィルター 4パック(MISSION 1 Pro + MISSION 1)

    GoPro
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    MISSION1PRO、MISSION1で使える高品質NDフィルター4枚パック。シネマティックなモーションブラーを加えます。フィルターを装着するとカメラが検出し、自動モーションブラービデオモードへ切り替わます。手軽にモーションブラー効果を最大限に引き出せます。上級ユーザーなら、照明条件に合わせてシャッター速度や露出を手動で細かく設定可能。高品質な光学ガラスを採用したフィルターは傷に強く、カメラ装着時には防水性も発揮します。
  • <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)クラシックレッド Arashi Vision

    <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)クラシックレッド

    Arashi Vision
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
  • DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター DJI

    DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター

    DJI
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pと併用すると、ブラックミスト フィルターがハイライトを柔らかくし、画質のシャープネスを抑え、肌のしわやシミを目立たなくします。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で一貫したソフトな映像効果が得られます。
    寸法(mm)44.96×30.02×8.30質量(g)3.81
  • エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり GoPro

    エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり

    GoPro
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    2150mAh急速充電バッテリー。長時間撮影が可能。従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能。HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能。-20℃の低温環境にも対応
    幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)32奥行(mm)13
  • 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督

    現場監督 防水ボディカメラ

    現場監督
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
    用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト

    PGYTECH
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。
    その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
  • Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360

    Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー)

    insta360
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    ストリート撮影、旅行に最適なアクセサリーが入ったキット。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)センサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • 4K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro insta360

    4K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro

    insta360
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載した4K対応モデルで、明るさが不安定な環境でもクリアでノイズの少ない映像を実現するのが大きな特長のウェブカメラです。 60fps対応の滑らかな映像やオートフォーカスにより、動きのあるシーンでも常にシャープな画質をキープ。視野角は83.9°と広く、個人利用から小規模会議まで幅広く対応できます。また、AIノイズキャンセリングやデュアルマイクにより、騒がしい環境でも話者の声をクリアに収音可能。 。背景ぼかし、バーチャル背景、スマートホワイトボードなど、リモート会議・オンライン授業・ライブ配信で役立つAI機能も充実しています。Zoom や Teams といった主要サービスに対応しており、プロ品質の映像と音声を求めるビジネスパーソン、教育現場、クリエイターに特におすすめです。コンパクトで固定型の設計と改良されたマグネットマウントにより、設置性の良さも魅力。高画質・高機能・扱いやすさの三拍子がそろった万能AIカメラと言えます。
    その他マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント質量(g)磁気マウントなし:48.5、磁気マウント付き:113.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×30.2×26接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプターセンサー1/1.3インチマイクロホン2解像度動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps絞りF1.9ISO感度設定デュアルネイティブISO 100~3200デジタルズーム最大4倍シャッタースピード1/8000~1/30秒オートフォーカス撮影可能距離:12cm ~ 無限遠オーディオAIノイズキャンセリング
ビデオカメラ/アクションカメラ