683件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Snap 自撮りモニター insta360

    Snap 自撮りモニター

    insta360
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    スマートフォンやアクションカメラでの自撮り撮影を、より快適にするためのコンパクトな外付けモニターです。本体をカメラ側に装着することで、背面カメラ使用時でも自分の写りや構図を確認しながら撮影でき、VlogやSNS用動画、集合写真などで特に活躍します。スリムで軽量な設計のため携帯性に優れ、外出先や旅行、日常の撮影にも手軽に持ち運べます。操作はシンプルで直感的に使えるため、機械が苦手な方でも安心です。表情やフレーミングの微調整がしやすく、撮り直しの手間を減らせるのも大きな魅力。自撮りのクオリティを手軽に高めたい方におすすめのアイテムです。
    その他●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●画素密度:267 ppi●画面の明るさ:550nits●電源出力ポート:USB-Cセット内容Insta360 Snap 自撮りモニター、マグネットリング、クイックスタートガイド、取扱説明書,シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル寸法(mm)100×60×7.3ブラック質量(g)75.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38マイクロホン3端末互換:iOS端末解像度画面:480 × 800 pixels保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AAC動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)1800画面サイズ88.9mm(3.5インチ)シャッタースピード写真:1/8000~120秒素材プラスチック、人工皮革プロトコル映像:USB-C 映像出力 (DP Alt Mode対応)防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。リフレッシュレート(Hz)画面:60デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0
  • HERO13ブラックウルトラワイドエディション GoPro

    HERO13ブラックウルトラワイドエディション

    GoPro
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    超広角レンズモッドが付属するHERO13 Ultara Wide Editiom。臨場感あふれる映像や壮大な風景をすぐに撮影できます。視野角が最大177度まで拡大。HERO13の標準レンズを使った場合よりも、横幅36%、縦幅48%も広い画角でPOVを撮影できます。空や水平線もよりワイドに。シーンを広く捉えることで迫力ある表現が可能になり、撮影中でもポストプロダクションでも創造性の幅が広がります。POV撮影に最適なカメラが、アクションのど真ん中にいるような臨場感あふれる映像を生み出します。
    セット内容HERO13カメラ、標準レンズ、超広角レンズモッド、プレミアムケース、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレンズ拭き用クロス幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
  • DJI Care Refresh 2年版(DJI Pocket 4) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(DJI Pocket 4)

    DJI
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督

    現場監督 防水ボディカメラ

    現場監督
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
    用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)【バッテリー】最大約10バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)【LCD】2.0録画時間最長約25時間[1080P]動作温度(℃)-15~+55F値2.5保管温度(℃)-40~+60防水性IP55相当画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
  • バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)

    バーティカル4Kデジタルムービーカム

    NEXION(ネクシオン)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き
    付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PCダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
  • 電動吸盤マウント Arashi Vision

    電動吸盤マウント

    Arashi Vision
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    車載撮影に最適 ワンタッチで瞬時にロック、オートセンサーが強力で安定した吸着を維持。悪路でも安心、800Gの衝撃に耐える実証済み設計。フル充電で最長120時間稼働。極限環境、高高度、氷点下(-15℃)にも対応。NATOレールやInsta360デュアル/トリプル吸盤カーマウントと互換性があり、多彩な撮影アングルを実現。フレキシブルなダブルボールヘッドで自由自在な角度調整
  • Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台) insta360

    Mic Air(送信機:マイク 1台+受信機 1台)

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    Vlog・ライブ配信・インタビュー撮影など幅広いシーンで活躍する超軽量ワイヤレスマイクシステムです。送信機はわずか7.9gとコイン並みに小型で、衣服に付けても存在感がなく、自然な映像作りを妨げません。48kHz/24bitの高音質収録に加え、無指向性マイクが声をしっかり拾い、高度なノイズキャンセリングと付属ウインドシールドにより風や雑音の多い環境でもクリアな音声を確保できます。最大300mの安定したワイヤレス接続と最長10時間のバッテリーで、長時間の撮影でも安心です。
    仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、レシーバー(受信機:USB-C)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2、Flow 2 Pro、Flow Pro、Flow温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
  • Ace Pro マイク風防カバー insta360

    Ace Pro マイク風防カバー

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Ace Pro専用に設計された風切り音対策アクセサリーです。屋外撮影時でもクリアな音声を録音したい撮影者に最適です。高品質のアコースティックスポンジとシリコン素材でマイク部分をしっかりカバーし、風によるノイズを大幅に低減。走行シーンやアウトドア環境でも、声や環境音をより自然に記録できます。カバーはAce Proにぴったりフィットする専用形状で、スリップオン方式のため脱着が非常に簡単。装着してもボタンやポート、画面操作を妨げないよう設計されています。
    対応製品Ace Pro材質スポンジ、シリコン寸法(mm)83×63×40質量(g)15
  • スローポッド内蔵自撮り棒 insta360

    スローポッド内蔵自撮り棒

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
    セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
  • カードリーダー内蔵ケース insta360

    カードリーダー内蔵ケース

    insta360
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。
    対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow材質プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック寸法(mm)60.3×62.9×20質量(g)55±2
  • Ace Pro 2 クローズアップレンズ insta360

    Ace Pro 2 クローズアップレンズ

    insta360
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    被写体にぐっと寄って撮影したいシーンで威力を発揮する、本格マクロ撮影用のアクセサリーです。10~75cmの範囲で焦点距離を調整でき、花・昆虫・アクセサリー・料理・プロダクト撮影など、肉眼では見逃しがちな質感や細部を美しく描写できます。使い方はシンプルで、Ace Pro 2本体のレンズガードを外し、付属のレンチで取り外した後、本レンズを取り付けるだけ。フォーカスリングを回すことで被写体との距離に合わせてピントを微調整できます。
    セット内容クローズアップレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)45×45×16.1質量(g)40.9
  • GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360

    GO 3 / GO 3S 潜水ケース

    insta360
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。
    セット内容潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ガラス寸法(mm)85×87×48質量(g)100 (±3)水深(m)最大:60
  • カニ爪型クランプ insta360

    カニ爪型クランプ

    insta360
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    オートバイでの三人称視点撮影を圧倒的に安定させるために設計された高耐久クランプアクセサリーです。見えないアクション自撮り棒やヘビーデューティークランプ、U字ボルトマウントと組み合わせることで、まるで背後から追跡しているようなダイナミックで滑らかな映像を実現できます。調整可能なダブルボールヘッドによりアングルは自在に設定でき、走行中でも最適な構図をキープできます。さらに高強度アルミニウム合金ボディと滑り止め加工のおかげで、振動の多いオートバイ環境でもしっかり固定され安心して使用可能です。取り付け可能径は17~37mmと幅広く、ハンドルバーやシートバーなどさまざまな場所に装着でき、三人称視点の撮影を強力にサポートします。オートバイで迫力ある追従ショットを撮りたいユーザーにとって、信頼性・安定性・自由度を兼ね備えた理想的なマウントです。
    対応製品見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください寸法(mm)延長時:247×45×68、ボールヘッドクランプ:96×33×68、ボールヘッドアダプター:95×42×29質量(g)315
  • ミニパワーハンドル insta360

    ミニパワーハンドル

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。
    セット内容ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ対応製品GO Ultra、Ace Pro 2材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)108×34質量(g)200温度(℃)充電:0~45バッテリー容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A動作温度(℃)ー10~55保管温度(℃)ー20~45
  • Aceシリーズ用標準マウント insta360

    Aceシリーズ用標準マウント

    insta360
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    Aceシリーズをより自由で安定した撮影スタイルに変える汎用2プロングタイプの標準マウントです。強力な磁石と2プロング構造でカメラをしっかり固定し、揺れや衝撃のある場面でも安心して使用できます。軽量な高強度プラスチックと金属の組み合わせで、わずか16gと持ち運びも負担にならず、耐久性と実用性を両立しています。
    セット内容標準マウント、標準シリコンパッド、消音シリコンパッド×2対応製品Ace Pro 2、Ace Pro、Ace材質プラスチック、金属、シリコン寸法(mm)36×30×17質量(g)16
  • GO Ultra マイクロレンズ insta360

    GO Ultra マイクロレンズ

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    GO Ultraでマクロ撮影や繊細なクローズアップを楽しむための専用レンズです。被写体の微細な質感や小さな表情を捉えられ、日常の物語をより印象的に切り取れます。特に”小さな巨人ショット”など、フレキシアングルマウントとの組み合わせで独特の視点が得られるのも魅力です。焦点距離5cmで最適な解像感を得られます。軽量コンパクト(約9.8g)で持ち運びが容易、そしてGO Ultra専用設計による確実なフィット感で快適に使用できます。
    セット内容マイクロレンズ、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ネオジム磁石、シリコン寸法(mm)28.6×28.6×9.7質量(g)9.8
  • フレキシクリップ insta360

    フレキシクリップ

    insta360
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
    セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
  • ヘルメット顎マウント 2.0 insta360

    ヘルメット顎マウント 2.0

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。
    セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
  • Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム insta360

    Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    カメラをしっかり保護しながら縦撮り・横撮りを瞬時に切り替えられる便利なマウントフレームです。フレーム側面と底部にクイックリリース対応のマウントポイントを搭載し、標準マウントにもクイックリリースマウントにも対応。撮影スタイルに合わせて自在に切り替えでき、Vlog・SNS縦動画撮影との相性も抜群です。軽量設計の中空フレームはフリップ式タッチスクリーンや充電端子へのアクセスを妨げず、装着したままほぼ全ての操作が可能。強力なバックル構造により、着脱が数秒で完了しつつ高い固定力を実現します。
    対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、櫢脂、シリコン質量(g)250伸縮範囲(mm)最小:297、最大:1200耐荷重(g)最大:300
  • GO 3 / GO 3S 簡易クリップ insta360

    GO 3 / GO 3S 簡易クリップ

    insta360
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
  • DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ DJI

    DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ

    DJI
    63,600税込69,960
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360は、新世代の1/1.1インチ正方形CMOSセンサーを2つ搭載しています。正方形のデザインにより、カメラは1インチセンサーと同等のパノラマ撮影を可能にします。1.2メートルの透明自撮り棒キットと、Lexar 256GBメモリーカードが付属。三人称視点を簡単に設定できるので、感動の瞬間を完璧なアングルで捉え、最高の思い出を作れます。
    用途動画撮影、写真撮影セット内容・Osmo 360 スタンダードコンボ・DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット・Lexar Silver Plus-256GB MicroSD Card質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン数:4バッテリーLi-ion 1S解像度【最大写真】パノラマ写真:2:1、15520 × 7760(120 MP)単レンズ写真:4:3、6400 × 4800(30.72 MP)バッテリー容量(mAh)1950絞りf/1.9ISO感度設定100~51200防水性Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • 延長ポール用スキーポールマウント GoPro

    延長ポール用スキーポールマウント

    GoPro
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    延長ポール用スキーポールマウントを使えば、GoPro1mカーボンファイバー延長ポール(別売)をスキーポールに直接取り付けることができます。延長ポールを持たなくても、ゲレンデで目に見えない360度ポールショットを撮影できます。耐久性に優れた軽量アルミニウム製で、ゴム製の締め付けノブが付いているので、手袋をはめたままでも延長ポールの着脱が可能です。工具なしで取り付け可能で、スキーポールにぴったりとフィットするスペーサーが5個付属しています。
    幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)70奥行(mm)50
  • カーボンファイバー延長ポールセット GoPro

    カーボンファイバー延長ポールセット

    GoPro
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    3本の丈夫で軽量なカーボンファイバー製延長ロッドのセット。既存のマウントを改造し、素晴らしい360度ポールショットを撮影できます。長さの異なるロッドを組み合わせて、1/4-20インチマウントに取り付けることで、360度映像からポールをつなぎ合わせるのに必要な最小距離を超えて延長できます。延長棒を交換できるカメラプラットフォームと、録画中にカメラを固定するためのゴム製ベースが付属しています。
    幅(mm)25質量(kg)0.1高さ(mm)320奥行(mm)25
  • 1/4インチネジ穴マウントフィンガーアダプター GoPro

    1/4インチネジ穴マウントフィンガーアダプター

    GoPro
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    1/4-20マウントフィンガーアダプターを使えば、GoProのマウント用バックル、またはGoPro標準マウントフィンガーを備えたマウントで、1/4-20ネジを活用できます。 1/4-20ネジ穴のあるGoProや、延長ポールなどの1/4-20ネジに対応したアクセサリーを使ってフレキシブルにマウント。クリエイティブの可能性を広げます。高品質なアルミニウム製で、軽量ながら優れた耐久性を実現。ロック後にGoProが滑らないよう、ラバー加工されたカメラプラットフォームを備えています。
    幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
  • 1mカーボンファイバー製延長ポール GoPro

    1mカーボンファイバー製延長ポール

    GoPro
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    プレミアムなカーボンファイバー製の延長ポール。アクションシーンの撮影に最適です。超強力な1/4-20マウント用ネジ穴を装備。激しく振動する場面でもギアにしっかりと装着するほか、360度カメラでポールが映り込まない驚きのショットを撮影できます。長さは25cmから1mまで伸縮可能。滑りにくいグリップも特長です。
    幅(mm)35質量(kg)0.3高さ(mm)320奥行(mm)35
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント

    DJI
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
  • DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

    DJI
    24,900税込27,390
    1個
    4日以内出荷
    フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。
    セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    2,800税込3,080
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式フラットベース、止めねじが含まれています。サーフボード、スノーボード、その他のスポーツ機材にカメラをしっかり取り付け、高強度のアクティビティでも安定した装着を維持します。1. 破損のリスクを避けるため、本製品を投げたり、打撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。2. 接着式フラットベースの適正装着温度範囲は、-10℃~40℃(14°F~104°F)です。曲がった表面に取り付けないでください。取り付け面が清潔であることを確認してください。取り付け後、接着面を10秒間押し付けてください。その後、30分放置してから、使用することをおすすめします。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo 接着式フラットベース × 1 / Osmo 止めねじ × 1質量(g)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:16 / Osmo 接着式フラットベース:20.7 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 / Osmo 接着式フラットベース:59.7 (直径)、29.33 (高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
  • DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ

    DJI
    14,600税込16,060
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。
    セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI

    DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ

    DJI
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。
    セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
  • X4 Air 収納ケース insta360

    X4 Air 収納ケース

    insta360
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
    対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
  • X4 Air 万能フレーム insta360

    X4 Air 万能フレーム

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
    付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
  • DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJI

    DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル

    DJI
    5,900税込6,490
    1個
    4日以内出荷
    インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
    セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
  • AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360

    AI録音搭載 全方位スピーカーフォン

    insta360
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
    その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
  • DJI Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント DJI

    DJI Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント

    DJI
    5,200税込5,720
    1個
    6日以内出荷
    57 × 52.6 × 57 mm
  • DJI Osmo両方向クイックリリース式折りたたみアダプターマウント DJI

    DJI Osmo両方向クイックリリース式折りたたみアダプターマウント

    DJI
    5,200税込5,720
    1個
    6日以内出荷
    16.7 × 21 × 43.3 mm
  • DJI Osmo Nano ND フィルターセット DJI

    DJI Osmo Nano ND フィルターセット

    DJI
    8,800税込9,680
    1セット
    6日以内出荷
    フィルターサイズ:28.4 × 28.4 × 5.76 mm。NDフィルターケース寸法:143.9 × 53.2 × 12.3 mm。セット内容。・Osmo Nano ND8フィルター × 1。・Osmo Nano ND16フィルター × 1。・Osmo Nano ND32フィルター × 1。・Osmo Nano NDフィルターケース × 1
  • DJI Osmo Nano ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Nano ガラスレンズカバー

    DJI
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    28.4 × 28.4 × 5.76 mm
  • XavtiLIVE用キャップマウント Xacti

    XavtiLIVE用キャップマウント

    Xacti
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W/CX-WL100)をキャップなどに取り付けるためのマウントです。・キャップの左右だけでなく、つば(バイザー部)の上下などにも取付可能※。・ハンズフリーで映像撮影可。・軽量、コンパクト。※キャップ以外のものにも取付可能ですが、取付対象物が厚すぎる場合や、金属などの硬いものの場合はマウントを取り付けできないことがあります。
    寸法(mm)61×46×31本体質量(g)約15.8
  • XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
ビデオカメラ/アクションカメラ