絞り込み
ブランド
- アインツ(284)
- RS PRO(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- SMC(40)
- ナベル(20)
- OnRobot(16)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- DOBOT(10)
- ビーエルオートテック(8)
- CKD(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- NORGREN(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- デンソーウェーブ(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- ノヴァエレクトロニクス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):最大15N●許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)18質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ42 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)0.5~1
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)18質量(g)約23使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ45RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)0.5~1
セーフティプッシュバルブSWRA0M0用プッシャー押込み用アクセサリ
コスメック¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に仕様プッシャー押力:15Nストローク(mm)プッシャー:2質量(g)6.3使用温度範囲(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
コンプライアンスモジュール
コスメック¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。用途ロボット搬送の芯ずれを補正使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1使用流体ドライエア偏心量(mm)(X,Y)±2.0RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチシリンダ用マニホールドブロック
コスメック¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷WKA用マニホールドブロックです。用途WKAのマニホールドブロックに材質ジュラルミン A2017BE-T4 アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチシリンダ
コスメック¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7材質(シール)ニトリルゴム使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥299,800税込¥329,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6489幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥299,800税込¥329,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6484幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥319,800税込¥351,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6542幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥349,800税込¥384,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥229,800税込¥252,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6513幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥229,800税込¥252,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6520幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6504幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6536幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥349,800税込¥384,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6525幅(mm)0.9耐熱温度(℃)80引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1
ナベル¥319,800税込¥351,7801本61日以内出荷防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6533幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥299,800税込¥329,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6492幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥299,800税込¥329,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6528幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥319,800税込¥351,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6510幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥349,800税込¥384,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6534幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥229,800税込¥252,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6518幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥229,800税込¥252,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6531幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6496幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥239,800税込¥263,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6522幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥339,800税込¥373,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6498幅(mm)0.7引裂強度(N)407引張強度(N)1419
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2
ナベル¥319,800税込¥351,7801本61日以内出荷耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6512幅(mm)0.7引裂強度(N)407
クイック OnRobot チェンジャー(ツール側)
OnRobot¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント用途・ツール側の端に取り付けておくだけで、OnRobot クイックチェンジャー(ロボット側)とねじ止め無しで5秒以内に変更できます。
Eyes ライトニング壁マウント
OnRobot¥82,980税込¥91,2781個31日以内出荷ウォールマウントを使い照明キットを別にして取り付け用途OnRobot Eyes Lightingウォールマウントを使用すると、OnRobot Eyes照明キットをOnRobot Eyesから離して取り付けることができます。
ツールマウントフランジ
OnRobot¥56,980~税込¥62,678~1個31日以内出荷ツール取り付けフランジ用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
Eyes ライトニングキット
OnRobot¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷Eyes カメラの照明を改善する用途OnRobot Eyes Lighting Kitは、OnRobot Eyesカメラにフィットし、暗い場所、一貫性のない状態、まぶしい状態など、周囲の光が問題を引き起こす照明を改善します。セット内容M8ケーブル5m、トルクスキーT10・T20、ライトケーブルホルダー、ディフューザー、ディフューザーカバー、LEDライト
Yaskawa ケーブルキット
OnRobot¥64,380税込¥70,8181個31日以内出荷YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5mセット内容ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m機種ロボット:GP7、GP8コネクタストレートコネクター:5000mmケーブル長(mm)ツールケーブル:260適合コントローラ機種YRC1000 micro
Denso ケーブルキット
OnRobot¥65,980税込¥72,5781個31日以内出荷Denso ツールケーブル(Modbus 通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 200mm、Denso Cobotta Proケーブル、Denso 電源ケーブルセット内容ツールケーブル 0.2m、Densoコボッタプロケーブル、Denso電源ケーブル機種ロボット:VM-6083、VM-60B1ケーブル長(mm)ツールケーブル:200適合コントローラ機種RC8
Robot kit
OnRobot¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷すべての OnRobot ツールと接続可能部品セット用途・すべての OnRobot ツールにおいて、EtherNet/IP 通信とソフトウェア更新に使用します。・OnRobotロボットキットは、特定のロボットタイプに合わせて調整されているため、ほぼすべてのロボットブランドにOnRobotグリッパーとツールを簡単かつ簡単に取り付けることができます。・OnRobotロボットキットは、完全なOnRobotグリッパーソリューションに必要な3つのパーツのうちの1つです。1)ロボットキット、2)クイックチェンジャー、3)グリッパー。セット内容Compute Box、電源、デバイスケーブル(M12 - M8)5m、UTP(RJ45)ケーブル 0.5m、入出力ケーブル 0.3m、ケーブル保持用留め具ケーブル長(mm)M12toM8ケーブル:5000
クイック OnRobot チェンジャー(ロボット側)
OnRobot¥129,800税込¥142,7801個31日以内出荷OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ直径(mm)71
Kassow ツールケーブルキット
OnRobot¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷Kassow ツールケーブル(Modbus 通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 420 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)420機種ロボット:KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805適合コントローラ機種Kassow
ABB GoFa ケーブルキット
OnRobot¥103,980税込¥114,3781個31日以内出荷ABB Gofa ケーブルキット用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ABB Yケーブル 1本、ABB ケーブル 1m 1本。セット内容ABB Y-ケーブル、ABB ケーブル 1.0m機種ロボット:ABB Gofaケーブル長(mm)ABBケーブル:1000適合コントローラ機種OmniCore
Fanuc CRX ツールケーブルキット
OnRobot¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷Fanuc CRX ツールケーブル(Modbus 通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 200 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)200機種ロボット:CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L適合コントローラ機種R30iB Mini plus
2.5Dビジョンカメラ
OnRobot¥1,198,000税込¥1,317,8001個31日以内出荷ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。種類ビジョンシステム:2.5 D最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500再現性検出再現性:< 2mm対応取り付けオプション:ロボットと外部構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度作動距離(mm)400-1000インターフェースUSB-C 3.x解像度出力解像度:1280×720px検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm動作温度(℃)0 - 35使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体対応アプリケーション検出、分類、検査、目印IP等級IP54
UR20 ツールケーブルキット
OnRobot¥60,980税込¥67,0781個31日以内出荷UR20/UR30 ツールケーブル(Modbus 通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 280 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)280機種ロボット:UR20、UR30適合コントローラ機種CB 5.5
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器